SQUARE D FAB-serie, effektbryter


Square D FAB Series effektbrytere beskytter elektrisk utstyr mot kortslutning og overbelastning. De er i stand til å håndtere både AC (vekselstrøm) og DC (likestrøm) systemer.

filtre
Rammetype: FA , Antall poler: 3 , Spenning: 600
StilModellampsPris (eks. mva)
A
FAB36015
15-
RFQ
A
FAB36030
3012 098 NOK
RFQ
A
FAB36050
50-
RFQ
A
FAB36080
80-
RFQ

Egenskaper

  • Disse Square D effektbryterne har en termisk-magnetisk utløsning for å beskytte mot magnetiske og termiske feil.
  • De kommer med en I-Line-stil bolt-på-plugg for å sikre sikre tilkoblinger.
  • Disse kretsbryterne har F-rammer for å forbedre termisk utholdenhet og fleksibilitet i installasjonsalternativene.
  • De tilbyr 3 fase og 3 poler konfigurasjon for å kontrollere flere tilkoblinger samtidig.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er avbruddsvurderingen til disse effektbryterne?

Disse effektbryterne har en avbruddsvurdering på 25kAIC ved 480V.

Hva er de forskjellige ytelsesvurderingene til disse effektbryterne?

De har strømstyrker fra 15 til 80A og en spenningsklassifisering på 600V.

Hvilke faktorer bør vurderes når du velger disse effektbryterne?

Viktige faktorer inkluderer spenning, strøm og avbruddskapasitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?