SQUARE D FAB36080 Strømbryter, 80A, 600VAC, Bolt-On | CE6JDW

SQUARE D FAB36080 strømbryter, 80A, 600VAC, bolt-på

Vare: CE6JDW Modell: FAB36080

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps80
RammetypeFA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9475
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)10.49
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FAB36080 FAB-seriens støpt kappebryter designet for å beskytte elektriske systemer som kjører gjennom en risiko for kortslutning eller overbelastning, ideell for bolig- og kommersielle paneltavler
    • Har 3-polet, 3-faset modulær design i en kompakt F-rammeenhet
    • Utstyrt med termisk magnetisk tripp for både øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse
    • I-Line-monteringsfeste for montering i vertikal eller horisontal retning
    • Lastesideklemmer har plass til ledninger i flere størrelser
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D FAB36015 Strømbryter, 15A, 600VAC, Bolt-On | CE6JDU FAB3601515-
RFQ
SQUARE D FAB36030 Strømbryter, 30A, 600VAC, Bolt-On | CE6JDV FAB360303012 200 NOK
RFQ
SQUARE D FAB36050 Strømbryter, 3P, 50A, termisk magnetisk utløsning | CE6JTW FAB3605050-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FAB36080 strømbryter, 80A, 600VAC, bolt-på