SQUARE D FAB36050 Strømbryter, 3P, 50A, termisk magnetisk utløsning | CE6JTW

SQUARE D FAB36050 strømbryter for støpt hus, 3P, 50A, termisk magnetisk tur

Vare: CE6JTW Modell: FAB36050

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps50
RammetypeFA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9475
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)10.49
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FAB36050 effektbryter designet for å beskytte sensitive elektriske komponenter mot overbelastning og kortslutning
    • Boltmontering sikrer enkel installasjon og forhindrer at forbindelsen løsner under kraftige vibrasjoner eller termisk sykling
    • Termisk magnetisk tur gir både langvarige og øyeblikkelige funksjoner under kraftig innkoblingsstrøm
    • Har plass til kobber- og aluminiumtråder i størrelser fra henholdsvis 14 til 1 AWG og 12 til 1 AWG
    • CSA-sertifisert og UL-listet

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D FAB36015 Strømbryter, 15A, 600VAC, Bolt-On | CE6JDU FAB3601515-
RFQ
SQUARE D FAB36030 Strømbryter, 30A, 600VAC, Bolt-On | CE6JDV FAB360303012 200 NOK
RFQ
SQUARE D FAB36080 Strømbryter, 80A, 600VAC, Bolt-On | CE6JDW FAB3608080-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FAB36050 strømbryter for støpt hus, 3P, 50A, termisk magnetisk tur