ALPHA FITTINGS Universal flytkontroll med 1/4 "rørstørrelse


filtre
Body Material: Forniklet messing , Stil: Elbow , Temp. Område: 0 grader til 160 grader F , Rørstørrelse: 1 / 4 "
StilModellTilkoblingFlowRørstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A
88957-04-04
FNPTF x rørOut1 / 4 "0 til 250 psi230NOK
B
88977-04-04
FNPTF x rørInn og ut1 / 4 "0 til 250 psi225NOK
C
88972-04-04
FNPTF x rørInn og ut1 / 4 "0 til 250 psi204NOK
C
88973-04-02
NPT x rørInn og ut1 / 8 "0 til 250 psi237NOK
C
88973-04-04
NPT x rørInn og ut1 / 4 "0 til 250 psi253NOK
B
88978-04-02
NPT x rørInn og ut1 / 8 "0 til 250 psi234NOK
B
88978-04-04
NPT x rørInn og ut1 / 4 "0 til 250 psi255NOK
D
88953-04-02
Trykk for å koble tilOut1 / 8 "145 psi255NOK
D
88953-04-04
Trykk for å koble tilOut1 / 4 "145 psi266NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?