Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 88973-04-04 Universal flytkontroll 1/4 tommer Npt x rør | AB3XCF 1VRE5

ALPHA FITTINGS 88973-04-04 Universal Flow Control 1/4 Tommer Npt x Tube

På lager
Vare: AB3XCF Modell: 88973-04-04Kryssreferanse: 1VRE5
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
253NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal flytkontroll
JusteringSkru
Body MaterialForniklet messing
TilkoblingNPT x rør
FlowInn og ut
Rørstørrelse1 / 4 "
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 250 psi
StilElbow
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0608
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8481200040
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingFlowRørstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangePris
ALPHA FITTINGS 88957-04-04 Universal flytkontroll 1/4 tommers Fnptfxtube | AB3XBT 1VRD2 88957-04-04FNPTF x rørOut1 / 4 "0 til 250 psi230NOK
ALPHA FITTINGS 88972-04-04 Universal flytkontroll 1/4 tommers Fnptfxtube | AB3XCB 1VRE1 88972-04-04FNPTF x rørInn og ut1 / 4 "0 til 250 psi204NOK
ALPHA-MONTERING 88973-04-02 Universal strømningskontroll 1/4 tommers rør 1 / 8in | AB3XCE 1VRE4 88973-04-02NPT x rørInn og ut1 / 8 "0 til 250 psi237NOK
ALPHA FITTINGS 88977-04-04 Universal Flow Control 1/4 tommers Fnptfxtube | AB3XCM 1VRF2 88977-04-04FNPTF x rørInn og ut1 / 4 "0 til 250 psi225NOK
ALPHA-MONTERING 88978-04-02 Universal strømningskontroll 1/4 tommers rør 1 / 8in | AB3XCQ 1VRF5 88978-04-02NPT x rørInn og ut1 / 8 "0 til 250 psi234NOK
ALPHA FITTINGS 88978-04-04 Universal flytkontroll 1/4 tommer Npt x rør | AB3XCR 1VRF6 88978-04-04NPT x rørInn og ut1 / 4 "0 til 250 psi255NOK
ALPHA FITTINGS 88953-04-02 Universal Flow Control 1/4 x 1/8 In | AE9UUT 6MN34 88953-04-02Trykk for å koble tilOut1 / 8 "145 psi255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 88973-04-04 Universal Flow Control 1/4 Tommer Npt x Tube
253NOK / enhet