Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 10-3651 Indekserbart profilvendingsverktøy | AA7VQH 16R830

MICRO 100 10-3651 Indekserbart profildreieverktøy

På lager
Vare: AA7VQH Modell: 10-3651Kryssref.: 16R830
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
841NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbart verktøy
Sett inn skruen16-1020
Total lengde4"
Shank3 / 8 "
Torx skiftenøkkel16-1060
typenSnu og møte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8466100175
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellShankPris
MICRO 100 10-3615 Indekserbart verktøy for snu profil | AA7VQD 16R826 10-36155 / 8 "983NOK
MICRO 100 10-3616 indekserbart profildreieverktøy | AA7VQE 16R827 10-36165 / 8 "983NOK
MICRO 100 10-3641 indekserbart profildreieverktøy | AA7VQF 16R828 10-36415 / 16 "718NOK
MICRO 100 10-3642 Indekserbart profilsnuverktøy | AA7VQG 16R829 10-36425 / 16 "718NOK
MICRO 100 10-3652 Indekserbart verktøy for profilvending | AA7VQJ 16R831 10-36523 / 8 "841NOK
MICRO 100 10-3653 Indekserbart profilsnuverktøy | AA7VQK 16R832 10-36531 / 2 "886NOK
MICRO 100 10-3654 Indekserbart profilsnuverktøy | AA7VQL 16R833 10-36541 / 2 "886NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 10-3651 Indekserbart profildreieverktøy
841NOK / enhet