MIKRO 100

Micro 100 er den ledende produsenten av høykvalitets karbidverktøy og utstyr. Selskapets produktlinje inkluderer et bredt spekter av endefreser av hardmetall, solide borestenger, sporverktøy, verktøykroner, gjengeverktøy, graveringsverktøy, freseendefreser, vendbare borestenger, prøve- og gjengeverktøy. Med en proprietær prosess på plass for å øke seigheten til kvalitetsmikrokornkarbidmateriale og den nyeste CNC-slipeteknologien, er Micro 100-verktøy kjent for å gi garantert løsning på avbrutt skjæreproblem. Disse bransjebaserte verktøyene kan bestilles på Raptor Supplies, en av de ledende Micro 100-registrerte distributørene som sender over hele verden.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

MICRO 100 endefreser i hårdmetall

Endemøller av hardmetallHøyrehendte karbidendefabrikker er mye brukt i applikasjoner med slotting, groving, profilering og etterbehandling. Tilgjengelig i både metriske og SAE-dimensjoner med valg i 2- og 4-fløytevarianter (2104 produkter)

MICRO 100 solide borestenger

Solide kjedelige barer(1141 produkter)

MICRO 100 ryggavfasingsverktøy

Bakre avfasningsverktøyANSI-sertifiserte, høyrehendte karbidborende og vendbare avfasningsverktøy for fresing, kjedelig og grov og jevn polering av forskjellige materialer. Tilgjengelig i fløyter fra 4 til 7 (10 produkter)

MICRO 100 verktøybits

Verktøybiter(334 produkter)

MICRO 100 rilleverktøy

Grooveverktøy(721 produkter)

MICRO 100 gjengeverktøy

Gjengeverktøy(326 produkter)

MICRO 100 profileringsverktøy

Profileringsverktøy(148 produkter)

MICRO 100 fresing av endefreser

Fresing av endefreser(146 produkter)

MICRO 100 dreieinnsatser

Snu innlegg(21 produkter)

MICRO 100 graveringsverktøy

Graveringsverktøy(112 produkter)

MICRO 100 Round Blanks

Runde emner(98 produkter)

MICRO 100 verktøyholdere

Verktøyholdere(154 produkter)

MICRO 100 gjengefreser

Trådmøller(128 produkter)

MICRO 100 Split End Blanks

Delte emner(77 produkter)

MICRO 100 deler

Deler(18 produkter)

MICRO 100 kombinert drill/forsenker

Kombinert bor / forsinkerC2 mikrokarbid laget, en-end og hurtigbytter bor / forsinker med spiralfløyter; brukes til å lage grunne senterhull og forsenkingsskruer. Finnes i 2- og 4-fløytevarianter (86 produkter)

MICRO 100 avskjærende kniver

SkjærebladHerdet stål, doble knivblader med karbidspisser og sinkfinish som brukes til å lage kutt med økt dybde; ideell for skjæring og rilling. Varianter med eller uten spor tilgjengelig (30 produkter)

MICRO 100 dysekuttere

Die synkende kuttere(3 produkter)

MICRO 100 verktøybitssett

Verktøys bitsett(5 produkter)

MICRO 100 Spotting Drill Bits

Spottingbor(25 produkter)

MICRO 100 kobolt endefreser

Cobalt End Mills(15 produkter)

MICRO 100 solide spadebor

Massive spadebor(11 produkter)

MICRO 100 Runner Cutters

Runner Cutters(10 produkter)

MICRO 100 hardmetallbor

HardmetallborHårdmetall-produserte arbeidsbor lengdeformede borekroner som brukes til å bore ekstremt harde materialer som nikkelbaserte legeringer, messing, støpejern og rustfritt stål. Har en punktvinkel på 118 grader for å bore sentrum på buede overflater (6 produkter)

MICRO 100 Freseinnsatser

Fresing(1 produkt)

MICRO 100 gjengeverktøysett

Trådsett(1 produkt)

Om Micro 100

Micro 100 er den ledende produsenten av høykvalitets karbidverktøy og utstyr. Selskapets produktlinje inkluderer et bredt spekter av endefreser av hardmetall, solide borestenger, sporverktøy, verktøykroner, gjengeverktøy, graveringsverktøy, freseendefreser, vendbare borestenger, prøve- og gjengeverktøy. Med en proprietær prosess på plass for å øke seigheten til kvalitetsmikrokornkarbidmateriale og den nyeste CNC-slipeteknologien, er Micro 100-verktøy kjent for å gi garantert løsning på avbrutt skjæreproblem. Disse bransjebaserte verktøyene kan bestilles på Raptor Supplies, en av de ledende Micro 100-registrerte distributørene som sender over hele verden.