DAYTON Palleknekter


Dayton palljekker er ideelle for å løfte tunge paller fylt med inventar eller materialer på lager, lastebrygger og industrielle arbeidsplasser.

filtre
Basestørrelse: 49 1 / 2 " , Rammemateriale: Stål , Håndtakshøyde: 48 " , Håndtaksmateriale: Stål , Håndtakstype: ergonomisk , Min. Løftehøyde: 2.875 " , Drift: Håndbok , Tykkelse: 1 7 / 8 " , Type: Fikset , Hjuldiameter: 2 7 / 8 " , Hjultype: Trå på Core
StilModellLøftehøyde Maks.LagreneFARGELastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRulle Dia.Pris (eks. mva)
A
478N30
--------93 586 NOK
RFQ
B
478N31
--------72 853 NOK
RFQ
C
55PD65
--------39 589 NOK
RFQ
D
493X17
--------8 686 NOK
RFQ
E
493X19
--oransje5500 lbs.48 "63 "27 "-8 575 NOK
RFQ
F
30LU69
-Forseglet ballRød4400 lb.48 "63.5 "39.375 "3.125 "9 844 NOK
G
493X18
--------7 865 NOK
RFQ
G
490Z07
--------5 807 NOK
RFQ
H
DGB33-27
--------37 690 NOK
RFQ
I
54 30YGXNUMX
--------25 068 NOK
RFQ
H
DGB33-21
--------38 303 NOK
RFQ
J
490Z06
-BallRød5,500 lb48 "63 1 / 2 "27 "2 29 / 32 "7 782 NOK
K
55PD64
--------40 894 NOK
RFQ
L
2TUR8
7.5 "BallRød5500 lb.48 "50 "20.5 "2.875 "7 518 NOK
M
12U123
7.5 "Forseglet ballRød5500 lb.48 "63.5 "27 "2.875 "7 591 NOK
N
2TUR4
7.5 "BallSølv5500 lb.48 "62 "20.5 "2.875 "7 945 NOK
L
2TUR7
7.5 "BallRød5500 lb.48 "50 "27 "2.875 "7 479 NOK
N
2TUR3
7.5 "BallSølv5500 lb.48 "62 "27 "2.875 "9 021 NOK
O
2ZE58
7.5 "Forseglet ballRød5500 lb.48 "61.875 "20.5 "2.875 "6 359 NOK
L
2TUR6
7.5 "BallRød5500 lb.48 "56 "20.5 "2.875 "5 948 NOK
L
2TUR5
7.5 "BallRød5500 lb.48 "56 "27 "2.875 "7 423 NOK
P
30LU68
7.5 "Forseglet ballRød4400 lb.47 "86.25 "27 "2-29 / 32 "9 147 NOK
RFQ
Q
2ZE62
7.75 "Forseglet ballSølv4400 lb.48 "62 "27 "2.875 "27 785 NOK

Palleknekter

Dayton palljekker er ideelle for løfting av tunge paller fylt med inventar eller materialer i varehus, lastebrygger og industrielle arbeidsplasser. Disse kraftige palljekkene har forsterket gaffelavstivning for holdbarhet på arbeidsplassen og håndtering av klumpete last, faste skyvestenger for å unngå ytterligere justering og to faste hjul med doble hjul og forseglede kulelager for jevn rulleoperasjon. De er også utstyrt med håndaktiverte 3-posisjonsspaker og en strømningsventil for nøyaktig kontrollert senking og et håndtak pakket med putegrep for førerkomfort. Et bredt utvalg av Dayton palljekker er tilgjengelig med lastekapasiteter fra 4400 til 8000 lb og i nylon og polyuretan hjulmaterialer på Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Plasser tappene under en pall og sveiv håndtaket opp og ned for å løfte tappene fra bakken.
  • Skyv eller trekk pallen til ønsket plassering og hold spaken nede for å sette stiftene tilbake til bakken.

Egenskaper

  • Disse kraftige palljekkene har forsterket gaffelavstivning for holdbarhet og håndtering av klumpete last.
  • De har to faste hjul med doble hjul og forseglede kulelager for jevn rulling.
  • De faste skyvestengene unngår ytterligere justering.
  • De håndaktiverte 3-posisjonsspakene og strømningsventilene sikrer nøyaktig kontrollert senking.
  • Håndtaket har et putegrep for førerkomfort.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor mye vekt tåler disse pallejekkene?

De kan håndtere belastninger fra 4400 til 5500 lb.

Hvilken type hjul har Dayton palljekker?

Raptor Supplies tilbyr Dayton palljekker med nylon- og polyuretanhjul.

Hvor høyt løfter disse pallejekkene?

De har en maksimal løftehøyde på 7-3/4 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?