DAYTON 30LU69 Pallejekk 63-1/2 tommers lengde x 39-3/8 tommers bredde x 48 tommers høyde | AF9NTK

DAYTON 30LU69 Pallejekk 63-1/2 tommers lengde x 39-3/8 tommers bredde x 48 tommers høyde

På lager
Vare: AF9NTK Modell: 30LU69

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 844 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJekketralle
LagreneForseglet ball
FARGERød
AnleggStål
FinishPulverlakkert
Gaffellengde48 "
Gaffelbredde6.25 "
HandleStål
Lastekapasitet4400 lb.
Lastesenter24 "
Størrelse på hovedhjul7"
Total høyde48 "
Total lengde63.5 "
Samlet bredde39.375 "
Pivot205 Degrees
Rulle Dia.3.125 "
Rullematerialepolyuretan
HjulmaterialeFormstøpt polyuretan
Bredde over gafler39-3 / 8 "
Bredde mellom gafler24-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 138.15
Skipets høyde (cm)42.93
Skipets lengde (cm)160.02
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8427900040

Produktdetaljer:

    • Fettbeslag ((1) Innvendig og (7) Foring)
    • Pallestangstil (standard)

Produktvarianter

ProduktModellLøftehøyde Maks.LagreneFARGELastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRulle Dia.Pris
DAYTON 12U123 Palletruck med håndbrems Kapasitet 5500 Lb | AA4LVA 12U1237.5 "Forseglet ballRød5500 lb.48 "63.5 "27 "2.875 "7 591 NOK
DAYTON 2TUR3 Pallejekk galvanisert gaffel L 48 In | AC3HXM 2TUR37.5 "BallSølv5500 lb.48 "62 "27 "2.875 "9 021 NOK
DAYTON 2TUR4 palletruck galvaniserte nylonruller | AC3HXN 2TUR47.5 "BallSølv5500 lb.48 "62 "20.5 "2.875 "7 945 NOK
DAYTON 2TUR5 palletruckgaffel L 42 tommer Lengde 56 x B 27 tommer | AC3HXP 2TUR57.5 "BallRød5500 lb.48 "56 "27 "2.875 "7 423 NOK
DAYTON 2TUR6 palletruckgaffel L 42 tommer 56 x 20 1/2 tommer | AC3HXQ 2TUR67.5 "BallRød5500 lb.48 "56 "20.5 "2.875 "5 948 NOK
DAYTON 2TUR7 palletruckgaffel L 36 tommer Lengde 50 x B 27 tommer | AC3HXR 2TUR77.5 "BallRød5500 lb.48 "50 "27 "2.875 "7 479 NOK
DAYTON 2TUR8 Palletruckgaffel L 36 Tommer Lengde 50 x B 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "BallRød5500 lb.48 "50 "20.5 "2.875 "7 518 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30LU69 Pallejekk 63-1/2 tommers lengde x 39-3/8 tommers bredde x 48 tommers høyde
9 844 NOK / enhet