LYNDEX-NIKKEN Tappespenner


filtre
StilModellCollet -serienStørrelseTrykk på StørrelsePris (eks. mva)
A
NT05-024(S)
#10.381 "x 0.286"3 / 8 "742NOK
A
SE1-9.5X7.0
#19.5 7 mm x mmM13706NOK
A
NT05-010(S)
#10.194 "x 0.152"#10706NOK
A
SE1-4.0X3.15
#14 3.15 mm x mmM5, M4807NOK
A
SE1-4.5X3.55
#14.5 3.55 mm x mmM6706NOK
A
SE1-2.8X2.1
#12.8 2.1 mm x mmM2, M2.2, M2.5, M4706NOK
A
SE1-8.0X6.0
#18 6 mm x mmM11684NOK
A
SE1-11.2X9.0
#111.2 9 mm x mmM14657NOK
A
SE1-4.5X3.4
#14.5 3.4 mm x mmM4, M6657NOK
A
SE1-9.0X7.0
#19 7 mm x mmM12706NOK
A
SE1-6.2X5.0
#16.2 5 mm x mmM7, M8687NOK
A
SE1-6.3X5.0
#16.3 5 mm x mmM8, M6657NOK
A
SE1-6.0X4.5
#16 4.5 mm x mmM6706NOK
A
NT05-012(S)
#10.220 "x 0.165"#12742NOK
A
SE1-3.0X2.5
#13 2.5 mm x mmM2771NOK
A
NT05-028(S)
#10.323 "x 0.242"7 / 16 "706NOK
A
SE1-2.24X1.8
#12.24 1.8 mm x mmM3657NOK
A
NT05-032(S)
#10.367 "x 0.275"1 / 2 "706NOK
A
SE1-3.15X2.50
#13.15 2.5 mm x mmM4, M3706NOK
A
SE1-5.0X4.0
#15 4 mm x mmM5706NOK
A
SE1-7.0X5.5
#17 5.5 mm x mmM10706NOK
A
SE1-10.0X8.0
#110.0 8 mm x mmM10681NOK
A
NT05-020(S)
#10.318 "x 0.238"5 / 16 "706NOK
A
NT05-036(S)
#10.429 "x 0.322"9 / 16 "742NOK
A
NT05-006(S)
#10.141 "x 0.110"# 0-6681NOK
A
SE1-5.6X4.5
#15.6 4.5 mm x mmM5706NOK
A
SE1-2.5X2.1
#12.5 2.1 mm x mmM1.4, M1.8, M3706NOK
A
SE1-8.0X6.2
#18 6.2 mm x mmM8, M10673NOK
A
SE1-4.0X3.2
#14 3.2 mm x mmM3687NOK
A
SE1-9.0X7.1
#19 7.1 mm x mmM12, M9673NOK
A
SE1-11.0X9.0
#111 9 mm x mmM14657NOK
A
NTPT05-008L(S)
#10.437 "x 0.328"1 / 8 "742NOK
A
NT05-008(S)
#10.168 "x 0.131"#8706NOK
A
NT05-016(S)
#10.255 "x 0.191"1 / 4 "706NOK
A
SE1-8.0X6.3
#18 6.3 mm x mmM11, M10, M8657NOK
A
SE1-7.1X5.6
#17.1 5.6 mm x mmM7673NOK
A
SE1-3.5X2.7
#13.5 2.7 mm x mmM3, M5657NOK
A
SE1-6.0X4.9
#16 4.9 mm x mmM5, M6, M8673NOK
B
SE2-16.0X12.0
#216 12 mm x mmM201 018 NOK
B
SE2-4.0X3.0
#24 3 mm x mmM3.51 318 NOK
B
SE2-12.0X9.0
#212 9 mm x mmM161 021 NOK
B
NT10-040(S)
#20.480 "x 0.360"5 / 8 "1 147 NOK
B
NT10-028(S)
#20.323 "x 0.242"7 / 16 "1 147 NOK
B
SE2-6.3X5.0
#26.3 5 mm x mmM8, M61 091 NOK
B
SE2-5.0X4.0
#25 4 mm x mmM51 066 NOK
B
SE2-18.0X14.0
#218 14 mm x mmM241 091 NOK
A
NTPT10-032(S)
#20.687 "x 0.515"1 / 2 "1 334 NOK
B
SE2-8.5X6.5
#28.5 6.5 mm x mmM121 113 NOK
B
SE2-6.0X4.9
#26 4.9 mm x mmM5, M6, M81 018 NOK
B
SE2-2.8X2.1
#22.8 2.1 mm x mmM2, M2.2, M2.5, M41 395 NOK
B
SE2-11.2X9.0
#211.2 9 mm x mmM141 047 NOK
B
SE2-14.0X11.2
#214 11.2 mm x mmM20, M181 063 NOK
B
SE2-13.0X10.0
#213 10.0 mm x mmM171 299 NOK
B
SE2-12.5X10.0
#212.5 10.0 mm x mmM161 091 NOK
B
SE2-7.1X5.6
#27.1 5.6 mm x mmM71 251 NOK
B
NT10-024(S)
#20.381 "x 0.286"3 / 8 "1 197 NOK
B
SE2-18.0X14.5
#218 14.5 mm x mmM22, M241 021 NOK
B
SE2-11.0X9.0
#211 9 mm x mmM141 018 NOK
B
SE2-9.0X7.0
#29 7 mm x mmM121 048 NOK
B
SE2-16.0X12.5
#216 12.5 mm x mmM22878NOK
C
NT10-056(S)
#20.697 "x 0.523"7 / 8 "1 147 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?