Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LYNDEX-NIKKEN SE1-2.5X2.1 Tappehylse #1 M1.4 M1.8 M3 Tappestørrelse | AH8FNX 38RC69

LYNDEX-NIKKEN SE1-2.5X2.1 Tappespenne #1 M1.4 M1.8 M3 Tappestørrelse

På lager
Vare: AH8FNX Modell: SE1-2.5X2.1Kryssreferanse: 38RC69

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

706NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappe på hylse
Collet -serien#1
Størrelse2.5 2.1 mm x mm
Trykk på StørrelseM1.4, M1.8, M3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Nei

Produktvarianter

ProduktModellCollet -serienStørrelseTrykk på StørrelsePris
LYNDEX-NIKKEN NT05-006 (S) Tapphylse # 1 # 0-6 Trykkstørrelse CLNT | AH8FLW 38RA64 NT05-006(S)#10.141 "x 0.110"# 0-6696NOK
LYNDEX-NIKKEN NT05-008(S) Tappespenne #1 #8 Tap Størrelse CLNT | AH8FLX 38RA66 NT05-008(S)#10.168 "x 0.131"#8706NOK
LYNDEX-NIKKEN NT05-010(S) Tappkrage #1 #10 Tappstørrelse CLNT | AH8FLY 38RA68 NT05-010(S)#10.194 "x 0.152"#10706NOK
LYNDEX-NIKKEN NT05-012(S) Tappkrage #1 #12 Tappstørrelse CLNT | AH8FLZ 38RA70 NT05-012(S)#10.220 "x 0.165"#12716NOK
LYNDEX-NIKKEN NT05-016(S) Tappehylse #1 1/4 tomme kranstørrelse CLNT | AH8FMA 38RA72 NT05-016(S)#10.255 "x 0.191"1 / 4 "706NOK
LYNDEX-NIKKEN NT05-020(S) Tappehylse #1 5/16 tommers kranstørrelse CLNT | AH8FMB 38RA74 NT05-020(S)#10.318 "x 0.238"5 / 16 "706NOK
LYNDEX-NIKKEN NT05-024(S) Tappehylse #1 3/8 tommers kranstørrelse CLNT | AH8FMC 38RA76 NT05-024(S)#10.381 "x 0.286"3 / 8 "716NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYNDEX-NIKKEN SE1-2.5X2.1 Tappespenne #1 M1.4 M1.8 M3 Tappestørrelse
706NOK / enhet