IDEAL Krympeslange med kraftig vegg


filtre
Farge: Svart , Materiale: Tverrbundet polyolefin , Maks. Spenning: 600V , Krympeforhold: 3:1 , Temp. Område: -55 grader til 110 grader F , Veggtype: Tung vegg
StilModellID etter krympingID før krympingLengdeVeggtykkelse etter krympingWire Rangepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
46-343
0.15 "0.4 "6"0.06 "12 til 6 AWG101 305 NOK
B
46-346
0.15 "0.4 "4ft.0.06 "12 til 6 AWG53 077 NOK
C
46-348
0.24 "0.75 "9"0.09 "8 til 1/0 AWG5896NOK
D
46-350
0.24 "0.75 "4ft.0.09 "8 til 1/0 AWG53 354 NOK
E
46-347
0.24 "0.75 "6"0.09 "8 til 1/0 AWG5866NOK
F
46-351
0.35 "1.1 "6"0.12 "2 til 4/0 AWG5999NOK
G
46-352
0.35 "1.1 "9"0.12 "2 til 4/0 AWG5995NOK
H
46-354
0.35 "1.1 "4ft.0.12 "2 til 4/0 AWG53 978 NOK
I
46-356
0.47 "1.5 "9"0.16 "3/0 til 400 kcmil51 442 NOK
J
46-357
0.47 "1.5 "12 "0.16 "3/0 til 400 kcmil103 596 NOK
K
46-358
0.47 "1.5 "4ft.0.16 "3/0 til 400 kcmil55 887 NOK
L
46-372
0.63 "2"4ft.0.16 "250 til 750 kcmil22 562 NOK
M
46-369
0.63 "2"9"0.16 "250 til 750 kcmil52 007 NOK
N
46-371
0.63 "2"18 "0.16 "250 til 750 kcmil42 415 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?