MARATHON MOTORS Metriske motorer


filtre
kulelager: Ball , Driftssyklus: Kontinuerlig , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: NEMA PremiumR vurdert , Inverter vurdert: Ja , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motordesign: 3-fase , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motor termisk beskyttelse: none , NEMA Design: N , Antall hastigheter: 1 , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Garanti: 1 år.
StilModellNominell effektivitetFrameRammematerialeTotal lengdeSkaft Dia.Aksel lengdeSpenningForsterker med full belastningPris (eks. mva)
A
080T17FH15514
85.5%80DAluminum302mm19mm40 mm230 / 460V AC3 / 1.5A6 164 NOK
B
TCA1P13AE211GAA009
87.5%100LCast Iron398 mm28mm60 mm230 / 460V AC4.4 / 2.2A10 632 NOK
B
TCA0031AE211GAA009
88.5%100LCast Iron398 mm28mm60 mm230 / 460V AC9.8 / 4.9A9 647 NOK
C
TCA0041AE211GAA009
89.5%112MCast Iron399 mm28mm60 mm230 / 460V AC12.4 / 6.2A14 165 NOK
D
TCA0033AE211GAA009
89.5%132SCast Iron465 mm38mm80 mm230 / 460V AC11.6 / 5.8A20 463 NOK
E
TCA0032AE211GAA009
89.5%100LCast Iron398 mm28mm60 mm230 / 460V AC10.4 / 5.2A10 473 NOK
F
TCA0041AP211GAA009
89.5%112MCast Iron399 mm28mm60 mm575V AC5A12 197 NOK
D
TCA7P51AE211GAA009
90.2%132SCast Iron465 mm38mm80 mm230 / 460V AC23.8 / 11.9A16 331 NOK
G
TCA7P51AP211GAA009
90.2%132SCast Iron465 mm38mm80 mm575V AC9.5A23 668 NOK
D
TCA0043AE211GAA009
91%132MCast Iron503 mm38mm80 mm230 / 460V AC16.2 / 8.1A18 763 NOK
H
TCA0042AE211GAA009
91.7%112MCast Iron399 mm28mm60 mm230 / 460V AC13.8 / 6.9A12 725 NOK
I
TCA7P52AE211GAA009
91.7%132MCast Iron503 mm38mm80 mm230 / 460V AC25.4 / 12.7A18 257 NOK
J
TCA7P52AP211GAA009
91.7%132MCast Iron503 mm38mm80 mm575V AC10.2A20 494 NOK
K
TCA0042AP211GAA009
91.7%112MCast Iron399 mm28mm60 mm575V AC5.5A12 691 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?