MARATHON MOTORER TCA0032AE211GAA009 Metrisk motor, 4 hk, 3-fase, 1765 rpm, 230/460VAC, 100L Ramme | CH6RRC 55AY78

MARATHON MOTORS TCA0032AE211GAA009 Metrisk motor, 4 hk, 3-fase, 1765 rpm, 230/460VAC, 100L ramme

På lager
Vare: CH6RRC Modell: TCA0032AE211GAA009Kryssref: 55AY78

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 473 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
LagreneBall
Duty CycleKontinuerlig
Frame100L
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning10.4 / 5.2A
HP4
Hz50 / 60 Hz
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel338 mm
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1765
NEMA designN
Nominell effektivitet89.5%
Antall hastigheter1
Total lengde398 mm
Fase3
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.28mm
Aksel lengde60 mm
Spenning230 / 460V AC
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.8
OpprinnelseslandIndia

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetFrameRammematerialeTotal lengdeSkaft Dia.Aksel lengdeSpenningForsterker med full belastningPris
MARATHON MOTORS 080T17FH15514 Generell motor, 1 hk, 3-fase, 1740 o/min, 230/460VAC, 80D-ramme | CH6HLB 53UF68 080T17FH1551485.5%80DAluminum302mm19mm40 mm230 / 460V AC3 / 1.5A6 164 NOK
MARATHON MOTORER TCA0031AE211GAA009 Metrisk motor, 4 hk, 3-fase, 3499 o/min, 230/460VAC, 100L ramme | CH6RRB 55AY74 TCA0031AE211GAA00988.5%100LCast Iron398 mm28mm60 mm230 / 460V AC9.8 / 4.9A9 647 NOK
MARATHON MOTORER TCA0033AE211GAA009 Metrisk motor, 4 hk, 3-fase, 1180 o/min, 230/460VAC, 132S Ramme | CH6RRE 55AY92 TCA0033AE211GAA00989.5%132SCast Iron465 mm38mm80 mm230 / 460V AC11.6 / 5.8A20 463 NOK
MARATHON-MOTORER TCA0041AE211GAA009 Metrisk motor, 5 1/2 hk, 3-fase, 3520 o/min, 230/460VAC | CH6RRF 55AY79 TCA0041AE211GAA00989.5%112MCast Iron399 mm28mm60 mm230 / 460V AC12.4 / 6.2A14 165 NOK
MARATHON MOTORER TCA0041AP211GAA009 Metrisk motor, 5 1/2 hk, 3-faset, 3520 o/min, 575VAC, 112M ramme | CH6RRG 55AY80 TCA0041AP211GAA00989.5%112MCast Iron399 mm28mm60 mm575V AC5A12 197 NOK
MARATHON MOTORER TCA0042AE211GAA009 Metrisk motor, 5 1/2 hk, 3-fase, 1765 o/min, 230/460VAC, 112M ramme | CH6RRH 55AY81 TCA0042AE211GAA00991.7%112MCast Iron399 mm28mm60 mm230 / 460V AC13.8 / 6.9A12 725 NOK
MARATHON MOTORER TCA0042AP211GAA009 Metrisk motor, 5 1/2 hk, 3-fase, 1765 o/min, 575VAC, 112M ramme | CH6RRK 55AY82 TCA0042AP211GAA00991.7%112MCast Iron399 mm28mm60 mm575V AC5.5A12 691 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS TCA0032AE211GAA009 Metrisk motor, 4 hk, 3-fase, 1765 rpm, 230/460VAC, 100L ramme
10 473 NOK / enhet