Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 46-369 Krympeslange 2 Tommer Id Svart 9 Tommer Pk 5 | AF9CVD 29UJ97

IDEAL 46-369 krympeslange 2 tommer Id svart 9 tommer Pk 5

På lager
Vare: AF9CVD Modell: 46-369Kryssreferanse: 29UJ97

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 209 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmekrympeslange
FARGESvart
ID etter krymping0.63 "
ID før krymping2"
Lengde9"
MaterialeTverrbundet polyolefin
Maks. Spenning600V
Krympeforhold3:1
Krympetemp.248 Grader F
Temp. Område-55 grader til 110 grader F
Veggtykkelse etter krymping0.16 "
VeggtypeTung vegg
Wire Range250 til 750 kcmil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4185
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917320000

Produktvarianter

ProduktModellID etter krympingID før krympingLengdeVeggtykkelse etter krympingWire Rangepk. Antall.Pris
IDEAL 46-346 Krympeslange 0.4 tommer Id svart 4 fot Pk 5 | AF9CUN 29UJ83 46-3460.15 "0.4 "4ft.0.06 "12 til 6 AWG53 145 NOK
IDEAL 46-343 Krympeslange 0.4 tommer Id svart 6 tommers pk 10 | AF9CUP 29UJ84 46-3430.15 "0.4 "6"0.06 "12 til 6 AWG101 437 NOK
IDEAL 46-350 Krympeslange 0.75 tommer Id Svart 4 føtter Pk 5 | AF9CUR 29UJ86 46-3500.24 "0.75 "4ft.0.09 "8 til 1/0 AWG53 354 NOK
IDEAL 46-347 krympeslange 0.75 tommer ID svart 6 tommer Pk 5 | AF9CUT 29UJ87 46-3470.24 "0.75 "6"0.09 "8 til 1/0 AWG5931NOK
IDEAL 46-348 Krympeslange 0.75 tommer Id svart 9 tommers pk 5 | AF9CUU 29UJ88 46-3480.24 "0.75 "9"0.09 "8 til 1/0 AWG5958NOK
IDEAL 46-354 Krympeslange 1.1 tommer Id Svart 4 føtter Pk 5 | AF9CUV 29UJ89 46-3540.35 "1.1 "4ft.0.12 "2 til 4/0 AWG54 153 NOK
IDEAL 46-351 Krympeslange 1.1 tommers Id svart 6 tommers pk 5 | AF9CUW 29UJ90 46-3510.35 "1.1 "6"0.12 "2 til 4/0 AWG51 040 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 46-369 krympeslange 2 tommer Id svart 9 tommer Pk 5
2 209 NOK /pakke