DAYTON 30LU68 Pallejekk 86-1/4 tommers lengde x 27 tommers bredde x 47 tommers høyde | AF9NTJ

DAYTON 30LU68 Pallejekk 86-1/4 tommers lengde x 27 tommers bredde x 47 tommers høyde

Vare: AF9NTJ Modell: 30LU68
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

10 153 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJekketralle
LagreneForseglet ball
FARGERød
AnleggStål
FinishPulverlakkert
Gaffelhøyde senket3"
Gaffelhøyde hevet7-3 / 4 "
Gaffellengde70 "
Gaffelbredde6.25 "
HandleStål
Løftehøyde Maks.7.5 "
Løftehøyde Min.2.875 "
Lastekapasitet4400 lb.
Lastesenter36 "
Størrelse på hovedhjul7"
Total høyde47 "
Total lengde86.25 "
Samlet bredde27 "
Pivot205 Degrees
Rulle Dia.2-29 / 32 "
RullematerialeForm på polyuretan
HjulmaterialeFormstøpt polyuretan
Bredde over gafler27 "
Bredde mellom gafler14-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 112.05
Skipets høyde (cm)42.93
Skipets lengde (cm)215.9
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8427900040

Produktdetaljer:

    • Fettbeslag ((2) Innvendig og (7) Foring)
    • Pallestangstil (standard)

Produktvarianter

ProduktModellLøftehøyde Maks.LagreneFARGELastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRulle Dia.Pris
DAYTON 12U123 Palletruck med håndbrems Kapasitet 5500 Lb | AA4LVA 12U1237.5 "Forseglet ballRød5500 lb.48 "63.5 "27 "2.875 "8 425 NOK
DAYTON 2TUR3 Pallejekk galvanisert gaffel L 48 In | AC3HXM 2TUR37.5 "BallSølv5500 lb.48 "62 "27 "2.875 "10 012 NOK
DAYTON 2TUR4 palletruck galvaniserte nylonruller | AC3HXN 2TUR47.5 "BallSølv5500 lb.48 "62 "20.5 "2.875 "8 818 NOK
DAYTON 2TUR5 palletruckgaffel L 42 tommer Lengde 56 x B 27 tommer | AC3HXP 2TUR57.5 "BallRød5500 lb.48 "56 "27 "2.875 "8 153 NOK
DAYTON 2TUR6 palletruckgaffel L 42 tommer 56 x 20 1/2 tommer | AC3HXQ 2TUR67.5 "BallRød5500 lb.48 "56 "20.5 "2.875 "5 948 NOK
DAYTON 2TUR7 palletruckgaffel L 36 tommer Lengde 50 x B 27 tommer | AC3HXR 2TUR77.5 "BallRød5500 lb.48 "50 "27 "2.875 "7 953 NOK
DAYTON 2TUR8 Palletruckgaffel L 36 Tommer Lengde 50 x B 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "BallRød5500 lb.48 "50 "20.5 "2.875 "7 518 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30LU68 Pallejekk 86-1/4 tommers lengde x 27 tommers bredde x 47 tommers høyde
10 153 NOK / enhet