Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMER A012N37 Jobber Drill Bit N37 TiN Coated A012 | AH7ZXC 38FJ56

DORMER A012N37 Jobber Drill Bit N37 TiN Belagt A012

På lager
Vare: AH7ZXC Modell: A012N37Kryssreferanse: 38FJ56
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.1040
DimensjonstypeMetalltråd
Borrstørrelse#37
FinishTinn
Fløytelengde1.437 "
Liste nummerA012
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde2.5 "
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeKonvensjonelt punkt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0238
Skipets høyde (cm)1.6
Skipets lengde (cm)6.8
Skipets bredde (cm)1.8
OpprinnelseslandBR

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeListe nummerTotal lengdeShank Dia.Pris
DORMER A012N79 Jobber borekrone N79 TiN belagt A012 | AH7ZVF 38FJ08 A012N790.0146Metalltråd1 / 8 "A0123 / 4 "-11NOK
DORMER A012N78 Jobber borekrone N78 TiN belagt A012 | AH7ZVH 38FJ10 A012N780.0160Metalltråd3 / 16 "A0127 / 8 "-11NOK
DORMER A012N59 Jobber Drill Bit N59 TiN Coated A012 | AH7ZWD 38FJ30 A012N590.0409Metalltråd11 / 16 "A0121.625 "-6NOK
DORMER A012N56 Jobber Drill Bit N56 TiN Coated A012 | AH7ZWG 38FJ33 A012N560.0465Metalltråd3 / 4 "A0121.75 "-6NOK
DORMER A012N41 Jobber Drill Bit N41 TiN Coated A012 | AH7ZWY 38FJ52 A012N410.0960Metalltråd1.375 "A0122.375 "-5NOK
DORMER A012N40 Jobber Drill Bit N40 TiN Coated A012 | AH7ZWZ 38FJ53 A012N400.0980Metalltråd1.375 "A0122.375 "-5NOK
DORMER A012N38 Jobber Drill Bit N38 TiN Coated A012 | AH7ZXB 38FJ55 A012N380.1015Metalltråd1.437 "A0122.5 "-5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMER A012N37 Jobber Drill Bit N37 TiN Belagt A012
5NOK / enhet