VESTIL EHLTX-serien lavprofil elektriske/hydrauliske sakseløftebord


filtre
Batterier inkludert: Nei , Farge: Blå , Løftehastighet: 14 sek./ft. , Materiale: Stål , Maks. Høyde: 35 3 / 4 " , Motor HP: 1 1/2 hk , Bevegelse: Ikke-bærbar, fast , Driftstype: Trykknapp, elektrisk , Fase: 3 , Strømkilde: Elektrisk med ledning , Trykkknapp håndkontrollspenning: 24V AC , Reisetid: 14 sek. , Spenning: 460V AC
StilModellKapasitetHøydeLengdePlattform LengdePlattformbreddeBreddePris (eks. mva)
A
EHLTX-1-39
1000 lbs.39 "60 "--60 "87 254 NOK
B
EHLTX-2-39
2000 lbs.39 "60 "--60 "92 694 NOK
C
EHLTX-3653-2-39
2000 lbs.3.25 "48 "53 "36 "36 "97 678 NOK
D
EHLTX-4853-2-39
2000 lbs.3.25 "56 "53 "48 "48 "97 678 NOK
E
EHLTX-6060-2-39
2000 lbs.3.25 "66 "60 "60 "60 "97 678 NOK
F
EHLTX-3-39
3000 lbs.39 "60 "--60 "106 383 NOK
G
EHLTX-3.5-39
3500 lbs.39 "60 "--60 "111 794 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?