VESTIL EHLTX-3653-2-39 lavprofil elektrisk løftebord, 53 x 36 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7RLA Modell: EHLTX-3653-2-39

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

97 678 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Batterier inkludertNei
Kapasitet2000 lbs.
FARGEBlå
Kontroll anheng ledningslengde8 ft.
RammematerialeStål
Håndholdt spenning24V AC
Høyde3.25 "
Lengde48 "
Løftehastighet14 sek./ft.
Løftehøyde Maks.35 3 / 4 "
Senket høyde3.25 "
MaterialeStål
Maks. Høyde35 3 / 4 "
MåleenheterHVER
Motor HP1 1/2 hk
BevegelseIkke-bærbar, fast
DriftstypeTrykknapp, elektrisk
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase3
Plattform Lengde53 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde36 "
StrømkildeElektrisk med ledning
Trykkknapp Håndkontrollspenning24V AC
Hevet høyde39 "
Reisetid14 sek.
Spenning460V AC
Volt / fase460/3
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 317.25
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeLengdePlattform LengdePlattformbreddeBreddePris
VESTIL EHLTX-1-39 Elektrisk sakseløft, 1000 Lb. Kapasitet, 39 tommer Størrelse | AG7RKW EHLTX-1-391000 lbs.39 "60 "--60 "87 254 NOK
VESTIL EHLTX-2-39 Elektrisk sakseløft, 2000 Lb. Kapasitet, 39 tommer Størrelse | AG7RKX EHLTX-2-392000 lbs.39 "60 "--60 "92 694 NOK
VESTIL EHLTX-3.5-39 Elektrisk sakseløft, 3500 Lb. Kapasitet, 39 tommer Størrelse | AG7RKY EHLTX-3.5-393500 lbs.39 "60 "--60 "111 794 NOK
VESTIL EHLTX-3-39 Elektrisk sakseløft, 3000 Lb. Kapasitet, 39 tommer Størrelse | AG7RKZ EHLTX-3-393000 lbs.39 "60 "--60 "106 383 NOK
VESTIL EHLTX-4853-2-39 lavprofil elektrisk løftebord, 53 x 48 tommer størrelse | AG7RLB EHLTX-4853-2-392000 lbs.3.25 "56 "53 "48 "48 "97 678 NOK
VESTIL EHLTX-6060-2-39 lavprofil elektrisk løftebord, 60 x 60 tommer størrelse | AG7RLC EHLTX-6060-2-392000 lbs.3.25 "66 "60 "60 "60 "97 678 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHLTX-3653-2-39 lavprofil elektrisk løftebord, 53 x 36 tommers størrelse
97 678 NOK / enhet