VESTIL EHLTX-3.5-39 Elektrisk sakseløft, 3500 Lb. Kapasitet, 39 tommer Størrelse | AG7RKY

VESTIL EHLTX-3.5-39 elektrisk sakseløft, 3500 Lb. Kapasitet, 39 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7RKY Modell: EHLTX-3.5-39

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

111 794 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Kapasitet3500 lbs.
FARGEBlå
Høyde39 "
Lengde60 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Min. Lengde53 inn.
Fase3
Hevet høyde39 inn.
Spenning460V AC
Volt / fase460/3
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 841.05
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeLengdePlattform LengdePlattformbreddeBreddePris
VESTIL EHLTX-1-39 Elektrisk sakseløft, 1000 Lb. Kapasitet, 39 tommer Størrelse | AG7RKW EHLTX-1-391000 lbs.39 "60 "--60 "87 254 NOK
VESTIL EHLTX-2-39 Elektrisk sakseløft, 2000 Lb. Kapasitet, 39 tommer Størrelse | AG7RKX EHLTX-2-392000 lbs.39 "60 "--60 "92 694 NOK
VESTIL EHLTX-3-39 Elektrisk sakseløft, 3000 Lb. Kapasitet, 39 tommer Størrelse | AG7RKZ EHLTX-3-393000 lbs.39 "60 "--60 "106 383 NOK
VESTIL EHLTX-3653-2-39 lavprofil elektrisk løftebord, 53 x 36 tommer størrelse | AG7RLA EHLTX-3653-2-392000 lbs.3.25 "48 "53 "36 "36 "97 678 NOK
VESTIL EHLTX-4853-2-39 lavprofil elektrisk løftebord, 53 x 48 tommer størrelse | AG7RLB EHLTX-4853-2-392000 lbs.3.25 "56 "53 "48 "48 "97 678 NOK
VESTIL EHLTX-6060-2-39 lavprofil elektrisk løftebord, 60 x 60 tommer størrelse | AG7RLC EHLTX-6060-2-392000 lbs.3.25 "66 "60 "60 "60 "97 678 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHLTX-3.5-39 elektrisk sakseløft, 3500 Lb. Kapasitet, 39 tommer størrelse
111 794 NOK / enhet