CARLING TECHNOLOGIES På / av vippebryter


filtre
Kroppsfarge: Svart , DC kontaktvurdering: 20A @ 12V , Bryterfunksjon: På Av
StilModellAC-kontaktvurderingKontakt skjemaHPMonteringshullAntall tilkoblingerTerminalerPris (eks. mva)
A
V1D1S00B-AZC00-000
-SPST1/20.83 "x 1.45"21/4 "Tab59NOK
B
TIGA51-6S-BL-NBL
15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/4 @ 125 til 250V0.83 "x 1.45"21/4 "Tab61NOK
B
TIGK51-6S-BL-NBL
15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACDPST3/4 @ 125 til 250V0.83 "x 1.45"41/4 "Tab75NOK
B
TIGA54-6S-BL-NBL
15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/4 @ 125 til 250V0.83 "x 1.45"2Skru71NOK
C
RGSCA211-RB-BO
15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/4 @ 125 til 250V0.860 "x 1.070"21/4 "Tab45NOK
B
TIGK54-6S-BL-NBL
15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACDPST3/4 @ 125 til 250V0.83 "x 1.45"4Skru100NOK
D
RA911-RB-BON
16A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"21/4 "Tab21NOK
E
RA911-VB-B-1-V
16A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"21/4 "Tab24NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?