Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARLING TECHNOLOGIES TIGK54-6S-BL-NBL Vippebryter Dpst 4 tilkoblinger | AD2ZWT 3XC56

CARLING TECHNOLOGIES TIGK54-6S-BL-NBL Vippebryter Dpst 4 tilkoblinger

På lager
Vare: AD2ZWT Modell: TIGK54-6S-BL-NBLKryssreferanse: 3XC56
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
100NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebryter
AC-kontaktvurdering15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC
KroppsfargeSvart
Kontakt skjemaDPST
HP3/4 @ 125 til 250V
Monteringshull0.83 "x 1.45"
Antall tilkoblinger4
Bytt fargeSvart
BryterfunksjonPå Av
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktvurderingKontakt skjemaHPMonteringshullAntall tilkoblingerTerminalerPris
CARLING TECHNOLOGIES V1D1S00B-AZC00-000 Vippebryter Spst 2 tilkoblinger | AA2BJK 10C582 V1D1S00B-AZC00-000-SPST1/20.83 "x 1.45"21/4 "Tab59NOK
CARLING TECHNOLOGIES RA911-RB-BON Vippebryter Spst 2 tilkoblinger | AA8TWT 1A822 RA911-RB-BON16A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"21/4 "Tab21NOK
CARLING TECHNOLOGIES RA911-VB-B-1-V Vippebryter Spst 2 tilkoblinger | AA8TWU 1A823 RA911-VB-B-1-V16A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"21/4 "Tab24NOK
CARLING TECHNOLOGIES TIGA51-6S-BL-NBL Vippebryter Spst 2 tilkoblinger | AD2ZWP 3XC53 TIGA51-6S-BL-NBL15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/4 @ 125 til 250V0.83 "x 1.45"21/4 "Tab61NOK
CARLING TECHNOLOGIES TIGA54-6S-BL-NBL Vippebryter Spst 2 tilkoblinger | AD2ZWQ 3XC54 TIGA54-6S-BL-NBL15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/4 @ 125 til 250V0.83 "x 1.45"2Skru71NOK
CARLING TECHNOLOGIES TIGK51-6S-BL-NBL Vippebryter Dpst 4 tilkoblinger | AD2ZWR 3XC55 TIGK51-6S-BL-NBL15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACDPST3/4 @ 125 til 250V0.83 "x 1.45"41/4 "Tab75NOK
CARLING TECHNOLOGIES RGSCA211-RB-BO Vippebryter Spst 2 tilkoblinger | AD2ZWU 3XC57 RGSCA211-RB-BO15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/4 @ 125 til 250V0.860 "x 1.070"21/4 "Tab45NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES TIGK54-6S-BL-NBL Vippebryter Dpst 4 tilkoblinger
100NOK / enhet