WATTS Mannlige albuer


filtre
Inntakstilkobling: Trykk for å koble til , Innløpstype: Quick Connect , Uttakstilkobling: Hann gjenget
StilModellBody MaterialInnløpsstørrelseMaks. Arbeids pressMfr. SerieMin. Temp.Størrelse på uttakUtløpstypePris (eks. mva)
A
3519-1412
-3 / 4 "250 PSI-33 ° F--198NOK
B
LF4719-1008
Blyfri messing1 / 2 "200 PSILF471933 ° F1 / 2 "Hann gjenget148NOK
B
LF4719-1412
Blyfri messing3 / 4 "200 PSILF471933 ° F3 / 4 "Hann gjenget225NOK
C
1019B-0604
polypropylen3 / 8 "10.3 Bar1019B33 grader F1 / 4 "Hann gjenget373NOK
C
1019B-0404
polypropylen1 / 4 "10.3 Bar1019B33 grader F1 / 4 "Hann gjenget284NOK
C
1019B-0406
polypropylen1 / 4 "10.3 Bar1019B33 grader F3 / 8 "Hann gjenget335NOK
C
1019B-0606
polypropylen3 / 8 "10.3 Bar1019B33 grader F3 / 8 "Hann gjenget386NOK
C
1019B-0806
polypropylen1 / 2 "10.3 Bar1019B33 grader F3 / 8 "Hann gjenget488NOK
C
1019B-0402
polypropylen1 / 4 "10.3 Bar1019B33 grader F1 / 8 "Hann gjenget254NOK
C
1019B-0808
polypropylen1 / 2 "10.3 Bar1019B33 grader F1 / 2 "Hann gjenget501NOK
A
3519B-1816
Polysulfon1"17.2 Bar3519B75 grader F1"Gjenget hunn135NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?