Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF4719-1008 hannalbue, 1/2 tomme innløp, 13.8 bar trykk | BT2ZTE 0472025

WATTS LF4719-1008 hannalbue, 1/2 tommers innløp, 13.8 bar trykk

På lager
Vare: BT2ZTE Modell: LF4719-1008Kryss Ref: 0472025

Få tak i det Mai 20, mandag
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue
Bøy vinkel90 Degree
KroppsfinishBlyfri messing
Body MaterialBlyfri messing
InntakstilkoblingTrykk for å koble til
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
Maks. Arbeids press200 PSI
Mfr. SerieLF4719
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingHann gjenget
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeHann gjenget
Arbeide Temp.200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktdetaljer:

Hannalbue, 1/2 tommers innløp, 13.8 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialInnløpsstørrelseMaks. Arbeids pressMfr. SerieMin. Temp.Størrelse på uttakUtløpstypePris
WATTS 1019B-0604 hannalbue, 3/8 tommers innløp, 10.3 bar trykk | BQ2TEE 0666138 1019B-0604polypropylen3 / 8 "10.3 Bar1019B33 grader F1 / 4 "Hann gjenget373NOK
WATTS 1019B-0404 hannalbue, 1/4 tomme innløp, 10.3 bar trykk | BQ2TEF 0666136 1019B-0404polypropylen1 / 4 "10.3 Bar1019B33 grader F1 / 4 "Hann gjenget284NOK
WATTS 1019B-0406 hannalbue, 1/4 tomme innløp, 10.3 bar trykk | BQ2TEJ 0666137 1019B-0406polypropylen1 / 4 "10.3 Bar1019B33 grader F3 / 8 "Hann gjenget335NOK
WATTS 1019B-0606 hannalbue, 3/8 tommers innløp, 10.3 bar trykk | BQ2TEK 0666139 1019B-0606polypropylen3 / 8 "10.3 Bar1019B33 grader F3 / 8 "Hann gjenget386NOK
WATTS 1019B-0806 hannalbue, 1/2 tomme innløp, 10.3 bar trykk | BQ2TEL 0666140 1019B-0806polypropylen1 / 2 "10.3 Bar1019B33 grader F3 / 8 "Hann gjenget488NOK
WATTS 1019B-0402 hannalbue, 1/4 tomme innløp, 10.3 bar trykk | BQ2TEN 0666135 1019B-0402polypropylen1 / 4 "10.3 Bar1019B33 grader F1 / 8 "Hann gjenget254NOK
WATTS LF4719-1412 hannalbue, 3/4 tommers innløp, 13.8 bar trykk | BR4GQG 0472026 LF4719-1412Blyfri messing3 / 4 "200 PSILF471933 grader F3 / 4 "Hann gjenget225NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF4719-1008 hannalbue, 1/2 tommers innløp, 13.8 bar trykk
148NOK / enhet