SQUARE D PowerPact H-Frame enhetsmonterte effektbrytere


filtre
AC-spenningsvurdering: 600 VAC , AIC-vurdering: 65kAIC @ 480V , effektbrytertype: standard , DC spenningsvurdering: 250 VDC , Øyeblikkelig tur: Fikset , Maks. Ledningsstørrelse: 3/0 AWG , Min. Ledningsstørrelse: 14AWG , Montering: Frittstående , Monteringsstil: Frittstående , Terminaltilkobling: Line / Load Lug , Reisetype: Termisk magnetisk , Spenning: 600V , Ledningsstørrelse: 3 AWG(Cu), 14 AWG(Al)
StilModellMagnetisk utløsningsstrømampsKarakterMaks. BrytekapasitetAntall polerFaseSpenningsverdierBreddePris (eks. mva)
A
HDL26015
750A1515A25kA ved 240V AC21600V AC, 250V DC4.09 "14 064 NOK
B
HJL36040
850A40A40A100kA ved 240V AC3-600V AC, 250V/500V DC-10 156 NOK
C
HGL36040
850A4040A65kA ved 240V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "23 901 NOK
D
HJA36100
1700A100A100A100kA ved 240V AC3-600V AC, 250V/500V DC-17 323 NOK
E
HGL36100
1700A100100A65kA ved 240V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "28 785 NOK
E
HDL36100
1700A100100A25kA ved 240V AC33600V AC, 250V DC4.09 "22 437 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?