kulelager: Ball , Kroppsdia.: 6.5 " , kondensator inkludert: Ikke obligatorisk , Kondensator nødvendig: none , Plikt: Kontinuerlig luft over , Innhegning: Åpne Dripproof , Ramme: 56CZ , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: Delt fase , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motorakseldesign: Tastet , Motor Sub Application: Direkte Dr Fan / Blower , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: Delt fase , Nominell effektivitet: 62.0% , Total lengde: 12 5 / 16 " , Fase: 1 , Rotasjon: CW / CCW , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftretning: Horisontal , Skafttype: Tastet , Termisk beskyttelse: Auto , Spenning: 115 , Garanti: 1 år.