CENTURY F262 Motor Split Phase 1/3 Hk 1725 115v 56cz Odp | AD8TQX 4MB72

CENTURY F262 Motor Splittfase 1/3 Hk 1725 115v 56cz Odp

På lager
Vare: AD8TQX Modell: F262Kryssreferanse: 4MB72

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
LagreneBall
Kroppsdia.6.5 "
Kondensator inkludertIkke obligatorisk
Kondensator påkrevdnone
DutyKontinuerlig luft over
KabinettÅpne Dripproof
Frame56CZ
Forsterker med full belastning5.4/2.3
HP1 / 3, 1 / 10
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel9"
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeDelt fase
MonteringFace
RPM på typeskilt1725/1140
Antall hastigheter2
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.35
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.25 "
AkseltypeTastet
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.1025
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • HP @ lavere RPM (1/10)

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorForsterker med full belastningHPAksel lengdeLengde Mindre akselMotorens monteringsposisjonRPM på typeskiltAntall hastigheterPris
CENTURY F276 Motor Split Phase 1/3 Hk 850 115v 56cz Odp | AD8TQY 4MB74 F2761.08.61/32.25 "10.625 "Hele vinkelen85018 032 NOK
CENTURY F263 Motor Split Phase 1/2 Hk 1725 115v 56cz Odp | AD8TRB 4MB78 F2631.256.8/3.81 / 2, 1 / 72.25 "9.375 "Hele vinkelen1725/114025 561 NOK
CENTURY F395 Motor Split Phase 1/12 Hk 850 115v 56cz Odp | AD8TRD 4MB80 F3951.42.61/122.375 "6.625 "Hele vinkelen85016 984 NOK
CENTURY F393L Motor Split Phase 1/4 Hk 1725 115v 56cz Odp | AE8UDA 6FJF0 F393L1.355.01 / 4, 1 / 122.25 "9.875 "Horisontal1725/114025 552 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY F262 Motor Splittfase 1/3 Hk 1725 115v 56cz Odp
6 005 NOK / enhet