CENTURY F276 Motor Split Phase 1/3 Hk 850 115v 56cz Odp | AD8TQY 4MB74

CENTURY F276 Motor Splittfase 1/3 Hk 850 115v 56cz Odp

På lager
Vare: AD8TQY Modell: F276Kryssreferanse: 4MB74

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
LagreneBall
Kroppsdia.6.5 "
Kondensator inkludertIkke obligatorisk
Kondensator påkrevdnone
DutyKontinuerlig luft over
KabinettÅpne Dripproof
Frame56CZ
Forsterker med full belastning8.6
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel10.625 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeDelt fase
MonteringFace
RPM på typeskilt850
Antall hastigheter1
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkeviddeUnder 1000
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.25 "
AkseltypeTastet
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorForsterker med full belastningHPAksel lengdeLengde Mindre akselMotorens monteringsposisjonRPM på typeskiltAntall hastigheterPris
CENTURY F262 Motor Split Phase 1/3 Hk 1725 115v 56cz Odp | AD8TQX 4MB72 F2621.355.4/2.31 / 3, 1 / 102.25 "9"Hele vinkelen1725/114026 005 NOK
CENTURY F263 Motor Split Phase 1/2 Hk 1725 115v 56cz Odp | AD8TRB 4MB78 F2631.256.8/3.81 / 2, 1 / 72.25 "9.375 "Hele vinkelen1725/114025 561 NOK
CENTURY F395 Motor Split Phase 1/12 Hk 850 115v 56cz Odp | AD8TRD 4MB80 F3951.42.61/122.375 "6.625 "Hele vinkelen85016 984 NOK
CENTURY F393L Motor Split Phase 1/4 Hk 1725 115v 56cz Odp | AE8UDA 6FJF0 F393L1.355.01 / 4, 1 / 122.25 "9.875 "Horisontal1725/114025 552 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY F276 Motor Splittfase 1/3 Hk 850 115v 56cz Odp
8 032 NOK / enhet