CENTURY F393L Motor Split Phase 1/4 Hk 1725 115v 56cz Odp | AE8UDA 6FJF0

CENTURY F393L Motor Split Phase 1/4 Hk 1725 115v 56cz Odp

På lager
Vare: AE8UDA Modell: F393LKryssref: 6FJF0

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 724 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
LagreneBall
Kondensator inkludertIkke obligatorisk
Kondensator påkrevdnone
DutyKontinuerlig luft over
KabinettÅpne Dripproof
Frame56CZ
Forsterker med full belastning5.0
HP1 / 4, 1 / 12
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel9.875 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeDelt fase
MonteringFace
RPM på typeskilt1725/1140
Nominell effektivitet62.0%
Antall hastigheter2
Total lengde12 5 / 16 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.35
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.25 "
AkselorienteringHorisontal
AkseltypeTastet
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • HP @ lavere RPM (1/12)

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorForsterker med full belastningHPAksel lengdeLengde Mindre akselMotorens monteringsposisjonRPM på typeskiltAntall hastigheterPris
CENTURY F262 Motor Split Phase 1/3 Hk 1725 115v 56cz Odp | AD8TQX 4MB72 F2621.355.4/2.31 / 3, 1 / 102.25 "9"Hele vinkelen1725/114026 190 NOK
CENTURY F276 Motor Split Phase 1/3 Hk 850 115v 56cz Odp | AD8TQY 4MB74 F2761.08.61/32.25 "10.625 "Hele vinkelen85018 280 NOK
CENTURY F263 Motor Split Phase 1/2 Hk 1725 115v 56cz Odp | AD8TRB 4MB78 F2631.256.8/3.81 / 2, 1 / 72.25 "9.375 "Hele vinkelen1725/114025 734 NOK
CENTURY F395 Motor Split Phase 1/12 Hk 850 115v 56cz Odp | AD8TRD 4MB80 F3951.42.61/122.375 "6.625 "Hele vinkelen85017 200 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY F393L Motor Split Phase 1/4 Hk 1725 115v 56cz Odp
5 724 NOK / enhet