SQUARE D Effektbrytere i EGB-serien, Bolt-On


filtre
AIC-vurdering: 35kAIC @ 480V , effektbrytertype: standard , Gjeldende vurdering: 30A , DC spenningsvurdering: Ikke rangert , Dybde: 4.05 " , Rammetype: GBS , Lengde: 5.66 " , Min. Ledningsstørrelse: 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) , Monteringsstil: Bolt-på , Terminaltilkobling: Juli , Reiseenhetsvurdering: 875A
StilModellAC-spenningsvurderingampsRammestørrelseMaks. LedningsstørrelseAntall polerSpenningBreddePris (eks. mva)
A
EGB14070
-70--1277-2 757 NOK
RFQ
B
EGB34035
-35A--3480V-6 057 NOK
C
EGB24040
-40--2480-3 642 NOK
RFQ
D
EGB14020
-20A--1277V-1 373 NOK
D
EGB14030
-30A125A-1277V0.98 "1 373 NOK
E
EGB14040
-45A--1277V-1 796 NOK
F
EGB14020EPD
-20A--1277V--
RFQ
F
EGB14030EPD
-30A--1277V-12 751 NOK
E
EGB14045
-45A--1277V-1 796 NOK
E
EGB14060
-60A--1277V-1 796 NOK
G
EGB24020
-20A--2480V-3 642 NOK
H
EGB34020
-20A--3480V-5 828 NOK
G
EGB24030
-30A--2480V-3 642 NOK
B
EGB34045
-45A--3480V-6 057 NOK
H
EGB34030
-30A--3480V-5 828 NOK
B
EGB34090
-90A--3480V-7 365 NOK
I
EGB34030SA
-30--3480--
RFQ
I
EGB34050SA
-50--3480-21 215 NOK
RFQ
I
EGB34080
-80--3480-7 365 NOK
RFQ
I
EGB34110
-110--3480-21 004 NOK
RFQ
J
EGB14040EPD
-40--1277--
RFQ
I
EGB34125
-125--3480-19 958 NOK
RFQ
C
EGB24080
-80--2480-5 399 NOK
RFQ
I
EGB34100SA
-100--3480--
RFQ
A
EGB14015EPD
-15--1277-12 751 NOK
RFQ
C
EGB24125
-125--2480-16 583 NOK
RFQ
D
EGB14025
-25A--1277V-1 796 NOK
E
EGB14035
-35A--1277V-1 796 NOK
E
EGB14050
-50A--1277V-1 796 NOK
E
EGB16015
-15A--1277V-1 817 NOK
G
EGB24025
-25A--2480V-3 781 NOK
K
EGB24045
-45A--2480V-3 781 NOK
K
EGB24050
-50A--2480V-3 642 NOK
K
EGB24060
-60A--2480V-3 642 NOK
K
EGB24070
-70A--2480V-5 536 NOK
K
EGB24090
-90A--2480V-5 536 NOK
K
EGB24100
-100A--2480V-5 399 NOK
B
EGB34040
-40A--3480V-5 828 NOK
H
EGB34025
-25A--3480V-6 057 NOK
B
EGB34060
-60A--3480V-5 828 NOK
A
EGB14020SA
-20--1277-9 841 NOK
RFQ
B
EGB34100
-100A--3480V-7 365 NOK
C
EGB24035
-35--2480-3 781 NOK
RFQ
I
EGB34040SA
-40--3480--
RFQ
D
EGB14015
277 VAC15125A / EGB6AWG1-0.98 "3 951 NOK
B
EGB34050
277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"19 181 NOK
B
EGB34070
277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"22 154 NOK
L
EGB24015
277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG2-1.96 "13 276 NOK
H
EGB34015
277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG3-3"19 764 NOK

Effektbrytere i EGB-serien, Bolt-On

Square D EGB Series effektbrytere brukes i HVAC og elektriske systemer for å beskytte enheter mot strømoverbelastning og kortslutning. De har en boltforbindelse for pålitelig feste mellom strømbryteren og det elektriske panelet eller samleskinnen. Disse effektbryterne har en avbruddskapasitet på 35kAIC ved 480V. Orienteringen på disse enhetene tillater rett inn ledninger gjennom samleskinner, og eliminerer behovet for pigtail-ledninger og organisere lastesenteret.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?