Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D EGB24035 Miniature Circuit Breaker, 2 Pole, Single Phase, 480 V, 350 A | CE6GUU

SQUARE D EGB24035 Miniatyrbryter, 2-polet, enfaset, 480 V, 350 A

På lager
Vare: CE6GUU Modell: EGB24035
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
3 781 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps35
RammetypeGBS
Antall poler2
Spenning480
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1115
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D EGB24035 effektbryter for bruk med standard, høyavbrytende rammer for å beskytte elektriske systemer mot kortslutning og overbelastning
    • Påmontert monteringsdesign for enkel installasjon i paneler eller sentraler i både horisontal og vertikal retning
    • Termisk magnetisk utløserenhet gir både langvarige og øyeblikkelige utløsningsfunksjoner
    • HID og HACR vurdert

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingampsRammestørrelseMaks. LedningsstørrelseAntall polerSpenningBreddePris
SQUARE D EGB14015 Bolt På effektbryter 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6AWG1-0.98 "3 951 NOK
SQUARE D EGB24015 Bolt På effektbryter 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG2-1.96 "13 276 NOK
SQUARE D EGB34015 Bolt På effektbryter 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG3-3"19 764 NOK
SQUARE D EGB34050 Bolt På effektbryter 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"19 181 NOK
SQUARE D EGB34070 Bolt på effektbryter 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"22 154 NOK
SQUARE D EGB14020 Strømbryter for støpt hus, Bolt-On, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-1 373 NOK
SQUARE D EGB14020EPD Bolt På effektbryter Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D EGB24035 Miniatyrbryter, 2-polet, enfaset, 480 V, 350 A
3 781 NOK / enhet