VESTIL Digitale belastningsindikatorer i DLI-serien


filtre
Batteritype: AA , Farge: Sølv , Høyde: 8 3 / 4 " , Lengde: 1 1 / 2 " , Materiale: Aluminum , Antall batterier: 3 , Driftstemp. Område: 14 grader. til 104 grader. F , Strømkilde: Batteri , Bredde: 3 5 / 8 "
StilModellNøyaktighet av nominell belastningIndekseringsnøyaktighetLastekapasitetPinnehullsdybdePinnehullsdiameterPrecisionPris (eks. mva)
A
DLI-1
-/+0.1 %1.1 lbs.1000 lbs.5 / 8 "1 / 2 "9 lbs.9 854 NOK
B
DLI-05
-/+0.2 %1.1 lbs.500 lbs.5 / 8 "1 / 2 "4.4 lbs.9 669 NOK
C
DLI-2
-/+0.2 %4.4 lbs.2000 lbs.5 / 8 "1 / 2 "18 lbs.9 985 NOK
D
DLI-14
-/+0.16 %20 lbs.14000 lbs.1"1"100 lbs.12 891 NOK
E
DLI-7
-/+0.16 %11 lbs.7000 lbs.1"7 / 8 "55 lbs.11 831 NOK
F
DLI-4
-/+0.25 %11 lbs.4000 lbs.1"7 / 8 "33 lbs.63NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?