Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL DLI-14 digital belastningsindikator, 14000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7QQD Modell: DLI-14
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
12 891 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastindikator
Nøyaktighet av nominell belastning-/+0.16 %
BatteritypeAA
Kapasitet14,000 lbs.
FARGESølv
Vis høyde1 1 / 2 "
Skjermbredde2 1 / 2 "
Høyde8 3 / 4 "
Indekseringsnøyaktighet20 lbs.
Lengde1 1 / 2 "
Lastekapasitet14000 lbs.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Antall batterier3
Driftstemp. Område14 grader. til 104 grader. F
Pin Dia.1"
Pinnehullsdybde1"
Pinnehullsdiameter1"
StrømkildeBatteri
Precision100 lbs.
Bredde3 5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)9.21
HS kode9031808085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighet av nominell belastningIndekseringsnøyaktighetLastekapasitetPinnehullsdybdePinnehullsdiameterPrecisionPris
VESTIL DLI-05 digital belastningsindikator, 500 Lb. Kapasitet | AG7QQB DLI-05-/+0.2 %1.1 lbs.500 lbs.5 / 8 "1 / 2 "4.4 lbs.9 669 NOK
VESTIL DLI-1 digital belastningsindikator, 1000 Lb. Kapasitet | AG7QQC DLI-1-/+0.1 %1.1 lbs.1000 lbs.5 / 8 "1 / 2 "9 lbs.9 854 NOK
VESTIL DLI-2 digital belastningsindikator, 2000 Lb. Kapasitet | AG7QQE DLI-2-/+0.2 %4.4 lbs.2000 lbs.5 / 8 "1 / 2 "18 lbs.9 985 NOK
VESTIL DLI-4 digital belastningsindikator, 4000 Lb. Kapasitet | AG7QQF DLI-4-/+0.25 %11 lbs.4000 lbs.1"7 / 8 "33 lbs.63NOK
VESTIL DLI-7 digital belastningsindikator, 7000 Lb. Kapasitet | AG7QQG DLI-7-/+0.16 %11 lbs.7000 lbs.1"7 / 8 "55 lbs.11 831 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DLI-14 digital belastningsindikator, 14000 Lb. Kapasitet
12 891 NOK / enhet