Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 1AT20FLA20 Flensfitting Crimp 1-1/4 Slange 1-1/4 Flens | AH8TAD 38YU38

EATON 1AT20FLA20 Flenstilpasning Crimp 1-1/4 slange 1-1/4 flens

På lager
Vare: AH8TAD Modell: 1AT20FLA20Kryssreferanse: 38YU38
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
1 796 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk flensmontering
Kode61
TilkoblingstypeKrympbar
Dash Størrelse20
FinishSink, treverdig kromat
MonteringsmaterialeKarbonstål
Flensestørrelse1-1 / 4 "
Inne i Dia.1.25 "
Lengde5.28

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7711
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: 45 graders albue
    • For bruk med slangeserier: GH195, GH781, GH793

Produktvarianter

ProduktModelltypenDash StørrelseFinishMonteringsmaterialeMonteringstypeSlangeSakLengdePris
EATON 1BA12FJA12 Hydraulisk slangekobling 45 grader 3/4 | AA2AWF 10C245 1BA12FJA12Crimp, kvinnelig JIC-svivel12Trivalent kromsinkStål45 graders albue3 / 4 "Hydraulisk slangemontering3.43 "91NOK
EATON 1BA16FJA16 Hydraulisk slangekobling 45 grader 1 | AA2AWG 10C246 1BA16FJA16Crimp, kvinnelig JIC-svivel16Trivalent kromsinkStål45 graders albue1"Hydraulisk slangemontering3.74 "125NOK
EATON 1BA20FJA20 Hydraulisk slangemontering 45 grader 1-1 / 4 | AA2AWH 10C247 1BA20FJA20Crimp, kvinnelig JIC-svivel20Trivalent kromsinkStål45 graders albue1-1 / 4 "Hydraulisk slangemontering4.44 "191NOK
EATON 1BA16FJB16 Hydraulisk slangekobling 90 grader 1 | AA2AWL 10C250 1BA16FJB16Crimp, kvinnelig JIC-svivel16Trivalent kromsinkStål90 graders albue1"Hydraulisk slangemontering3.56 "138NOK
EATON 1AAA10FJA10 Hydraulisk slangekobling 45 grader 5/8 | AA2BBT 10C372 1AAA10FJA10Crimp, kvinnelig JIC-svivel10Trivalent kromsinkStål45 graders albue5 / 8 "Hydraulisk slangemontering2.94 "612NOK
EATON 06906E-104 Hydraulisk slangemontering 1 / 4-18 NPT 5/16 In | AF6UHP 20JU78 06906E-104Skru sammen4Sink, treverdig kromatKarbonstålMannlig NPT rett5 / 16 "Hydraulisk slangemontering2.04 "199NOK
EATON 06906E-106 hydraulisk slangefitting 3/8-18 NPT 5/16 in | AF6UHQ 20JU79 06906E-106Skru sammen6Sink, treverdig kromatKarbonstålMannlig NPT rett5 / 16 "Hydraulisk slangemontering2.03 "229NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 1AT20FLA20 Flenstilpasning Crimp 1-1/4 slange 1-1/4 flens
1 796 NOK / enhet