SPEEDAIRE Gassluftkompressor kombinasjonsenheter


filtre
amps: 50 til 220 , Motormerke: Honda , Drivstoff type: Bensin , Hz: 60 , Spenning: 120 , Vekt: 803 lb.
StilModellPumpetypeHPSakRPMLydnivåStarttypeTankstørrelseWattsPris (eks. mva)
A
39GC06
Stempel-Stasjonær luftkompressor / generator / sveiser360085.0 dBElektrisk20 gal.5000158 937 NOK
B
4NB86
Single Stage Splash smurt6.5Bærbar luftkompressor / generator126574.8Recoil8 gal.60031 931 NOK
C
13N456
To-trinns olje smurt13Bærbar luftkompressor / generator360080.4Recoil8 gal.350048 734 NOK
D
6EWK4
To-trinns olje smurt13Stasjonær luftkompressor / generator360080.4Elektrisk8 gal.350049 162 NOK
C
13N457
To-trinns olje smurt13Bærbar luftkompressor / generator360080.4Elektrisk8 gal.350052 635 NOK
E
6EWK5
To-trinns olje smurt13Stasjonær luftkompressor / generator360080.4Recoil30 gal.350049 906 NOK
F
6EWK6
To-trinns olje smurt13Stasjonær luftkompressor / generator360080.4Elektrisk30 gal.350057 319 NOK
G
4NB87
To trinns sprut smurt13Stasjonær luftkompressor / generator360080.4Recoil8 gal.2300/350045 377 NOK

Gassluftkompressor kombinasjonsenheter

Speedaire gass-/luftkompressorgeneratorer er egnet for å tilføre trykkluft med høyt trykk til pneumatiske verktøy, og dermed ideelle for å fylle dekk, lufttanker og gassflasker. Disse luftkompressorene består av en 1600- / 3500- / 4500-watts generator, en-/to-trinns oljesprutsmurt kompressorpumpe og Honda / Subaru-motor med elektrisk start eller rekylstart (unntatt kabler og batteri) som er i stand til å levere trykkluft med trykk opp til 175 psi og gir redusert nedetid. Alle disse kombinasjonsenhetene for kompressorgeneratorer inkluderer 1/4 tommers uttak, med en hurtigkoblingskontakt, som låser og forsegler skjøtene og opprettholder det forhåndsinnstilte indre trykket. Tankmodellene på 20 og 30 gallon inkluderer en 20 A vrilås-kontakt for å forhindre inntrenging av vann og to 120 V, 20 A GFCI dupleksuttak for å tillate flere plug-in-tilkoblinger om gangen. Raptor Supplies, en pålitelig Speedaire-distributør, tilbyr et bredt utvalg av disse gassluftkompressor-kombienhetene i bredder fra 17.75 til 24.50 tommer og driftshastigheter mellom 1265 og 3000 rpm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?