NORTON ABRASIVES Klaffhjul med skaft


filtre
Slipende materiale: Aluminiumoksid , Slipemiddeltype: Non-Woven , Maks. RPM: 12,000 , Skaftstørrelse: 1 / 4 " , Skafttype: Rett , Bredde: 1"
StilModellDiameterKlasseGritPris (eks. mva)
A
66261051717
2"Veldig fin320305NOK
A
66261051718
3"Medium120406NOK
A
66261051719
3"Veldig finVeldig fin406NOK

Klaffhjul med skaft

Norton Abrasives klaffhjul, med skaft, er best egnet for presis kornblanding og rengjøringsapplikasjoner. De har kornslipemidler av aluminiumoksid som har en robust harpiksbinding og vev som automatisk slites bort for kontinuerlig å eksponere ferske slipemidler. Disse ikke-vevde klaffhjulene tilpasser seg komfortabelt til enhver form eller kontur og er tilgjengelig i 2 og 3 tommers diameter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?