Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66261051718 Klaffhjul Non-woven Ao 3 x 1 x 1/4 skaft Med | AB9GMA 2D451

NORTON ABRASIVES 66261051718 Klaffhjul ikke-vevd Ao 3 x 1 x 1/4 skaft Med

På lager
Vare: AB9GMA Modell: 66261051718Kryssreferanse: 2D451

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
406NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffhjul med skaft
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
Diameter3"
KlasseMedium
Grit120
Maks. RPM12,000
Skaftstørrelse1 / 4 "
Skaft TypeRett
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode6805305000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlasseGritPris
NORTON ABRASIVES 66261051717 Klaffhjul Non-woven Ao 2 x 1 x 1/4 skaft Vfn | AB9GLZ 2D450 662610517172"Veldig fin320308NOK
NORTON ABRASIVES 66261051719 Klaffhjul Non-woven Ao 3 x 1 x 1/4 skaft Vfn | AB9GMB 2D452 662610517193"Veldig finVeldig fin406NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261051718 Klaffhjul ikke-vevd Ao 3 x 1 x 1/4 skaft Med
406NOK / enhet