A B Søknadsmiljø: Industrielle miljøer , Tilkobling: Skrueterminaler , Gjeldende vurdering: 20 A , Plikt: Heavy , Høyde: 2.56 " , Isolasjon: Isolert kropp , IP-vurdering: 20 , Lengde: 1.72 " , Materiale: nylon , Maks. HP: 2 , Monteringstype: Panel , NEMA-vurdering: 6-20P , Antall gjenger: 1 , Driftstemperatur: Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning , Uttakstype: Inlet , Strømindikator: Nei , Prod. Beskrivelse: Designet for å akseptere støpt på koblingskropper, jording , Overspenningsundertrykkelse: Nei , Spenningsvurdering: 250 V , Bredde: 2.56 " , Ledningsstørrelse: # 18 AWG til # 10 AWG
Flensede innløpsbeholdere
Hubbell Wiring Device-Kellems flensinnløpsbeholdere er designet for å koble rette bladbeholdere med matchende plugger for elektrisk forsyning. Skrueterminalene gir sikker tilkobling med ledninger. Disse flensinnløpene har smussdeksler for å forhindre avsetning av fremmedlegemer. Utvalgte modeller har lokk for å dekke åpningen når den ikke er i bruk. Disse flensbeholderne er tilgjengelige i 15A og 20A nåværende vurderinger på Raptor Supplies.