Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL61CM64 Flensinnløp 15A 125V 5-15P 2P 3W 1PH | AC8QCV 3D235

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM64 Flensinntak 15A 125V 5-15P 2P 3W 1PH

På lager
Vare: AC8QCV Modell: HBL61CM64Kryssreferanse: 3D235

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 400 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenset innløp
amps15
søknad MiljøIndustrielle miljøer
FARGEGrå
KlasseNavy
HP1/2
IP Rating20
Materialenylon
MonteringstypePanel
NEMA-konfigurasjon5-15P
Antall gjenger1
Antall poler2
Antall ledninger3
UtløpstypeInlet
Fase1
StrømindikatorNei
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
VærbestandigJa
KoblingsmetodeSide

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall ledningerampsFARGEFaseSpenningKoblingsmetodeKlasseHPPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL5478C Rett bladmottak, 20A 250V, 2-P 3-W Jording, 6- 20P, Hvit, 1 Pk | AC8QNK 3D911 HBL5478C3-ledning20HvitEnkel fase250 VACTilbakeHospital2736NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM64 Flensinntak 15A 125V 5-15P 2P 3W 1PH
1 400 NOK / enhet