Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL5478C Rett bladmottak, 20A 250V, 2-P 3-W Jording, 6- 20P, Hvit, 1 Pk | AC8QNK 3D911

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5478C rett bladbeholder, 20A 250V, 2-P 3-W Jording, 6- 20P, Hvit, 1 Pk

På lager
Vare: AC8QNK Modell: HBL5478CKryssreferanse: 3D911

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
736NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyrflenset innløp
amps20
søknad MiljøIndustrielle miljøer
FARGEHvit
TilkoblingSkrueterminaler
Karakter20 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
DutyHeavy
KlasseHospital
Høyde2.56 "
HP2
IsolasjonIsolert kropp
IP Rating20
Lengde1.72 "
Materialenylon
Maks. HP2
MonteringstypePanel
NEMA-konfigurasjon6-20P
NEMA-vurdering6-20P
Antall gjenger1
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
UtløpstypeInlet
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
Prod. BeskrivelseDesignet for å akseptere støpt på koblingskropper, jording
OverspenningsundertrykkelseNei
Temp. VurderingMaksimal kontinuerlig: 75 grader C; Minimum Kontinuerlig: -40 grader C uten effekt, -25 grader med slag.
Spenning250 VAC
Spenningsverdier250 V
Wattstyrke5000 W
VærbestandigNei
Bredde2.56 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeTilbake

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall ledningerampsFARGEFaseSpenningKoblingsmetodeKlasseHPPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL61CM64 Flensinnløp 15A 125V 5-15P 2P 3W 1PH | AC8QCV 3D235 HBL61CM64315Grå1125 VACSideNavy1/21 400 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5478C rett bladbeholder, 20A 250V, 2-P 3-W Jording, 6- 20P, Hvit, 1 Pk
736NOK / enhet