DAYTON Begrensningsbryterarm


filtre
Valsediameter: 5 / 8 "
StilModellAktuatortypeArmedybdeArmlengdeArm MaterialeSakRullematerialeRullebreddePris (eks. mva)
A
12T875
stang47 / 64 "5.5 "DelrinEndebryterarm--328NOK
B
12T878
stang3 / 4 "10 "StålEndebryterarm--335NOK
C
11X443
Standard rulle1-1 / 64 "1.375 "StålRullehåndtakStål5 / 8 "234NOK
D
12T860
Standard rulle41 / 64 "1.375 "-Rullehåndtaknylon1 / 4 "174NOK
E
12T862
Standard rulle1-1 / 64 "1.375 "-Rullehåndtaknylon5 / 8 "231NOK
F
12T831
Wobble Stick25 / 64 "3.75 "DelrinWobble Stick hendelarm--213NOK

Begrensningsbryterarm

Dayton endebryterarmer brukes til reparasjon og vedlikehold av endebrytere. De har en frontmontert rulle og er laget av stål/delrin for strukturell stivhet, utmerket dimensjonsstabilitet og motstand mot fuktighet og bensin. Disse spakarmene er utstyrt med stang-/svingepinneaktuatorer for å aktivere eller deaktivere elektrisk maskinkraft når bevegelsesgrensene overskrides. Varianter er tilgjengelige i lengder på 3.5, 3.75, 5.5 og 10 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?