Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 12T860 Valsearm 1-3/8 tommers arm L | AA4LKJ

DAYTON 12T860 Rullespakarm 1-3/8 tommers arm L

På lager
Vare: AA4LKJ Modell: 12T860
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
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullehåndtak
AktuatortypeStandard rulle
Armedybde41 / 64 "
Armlengde1.375 "
Armbredde51 / 64 "
Rulle Dia.5 / 8 "
Rullematerialenylon
RullestillingFront
Rullebredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8538908080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAktuatortypeArmedybdeArmlengdeArm MaterialeSakRullematerialeRullebreddePris
DAYTON 11X443 valsearm 1-3/8 tommers arm L | AA3WQA 11X443Standard rulle1-1 / 64 "1.375 "StålRullehåndtakStål5 / 8 "234NOK
DAYTON 12T831 Wobble Stick hendelarm 3-3/4 tommers arm L | AA4LJD 12T831Wobble Stick25 / 64 "3.75 "DelrinWobble Stick hendelarm--213NOK
DAYTON 12T862 Rullearmarm 1-3 / 8 tommers arm L | AA4LKL 12T862Standard rulle1-1 / 64 "1.375 "-Rullehåndtaknylon5 / 8 "231NOK
DAYTON 12T875 Endebryterarm 5-1 / 2 tommers arm L | AA4LLA 12T875stang47 / 64 "5.5 "DelrinEndebryterarm--328NOK
DAYTON 12T878 Endebryterarm 10 tommers arm L | AA4LLD 12T878stang3 / 4 "10 "StålEndebryterarm--335NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12T860 Rullespakarm 1-3/8 tommers arm L
174NOK / enhet