DAYTON Lineære aktuatorer, Worm Gears


filtre
Kondensator inkludert: Ja , Kondensator nødvendig: Ja , Girmateriale: Stål , Gir: Mark , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C / 104 grader F , Motortype: Permanent delt kondensator , Driftsfrekvens: 60 Hz , Skruetype: Acme , Reise: 12 " , Spenning: 115 VAC
StilModellDuty CycleVedleggstypeForsterker med full belastningTiltrukket lengdeSpeedTermisk beskyttelsePris (eks. mva)
A
1XFY1
25%Helt lukket ikke-ventilert1.420 "19.4 tommer / minuttAutomatisk tilbakestilling8 786 NOK
A
1XFX9
25%Helt lukket ikke-ventilert1.420 "8.4 tommer / minuttAutomatisk tilbakestilling6 630 NOK
B
1XFX6
25%Helt lukket viftekjølt4.220.5 "-Automatisk22 349 NOK
B
1XFX7
25%Helt lukket viftekjølt4.220.5 "-Automatisk12 898 NOK

Lineære aktuatorer, Worm Gears

Dayton lineære aktuatorer konverterer rotasjonsbevegelser til AC- eller DC-motorer til lineære bevegelser og gir både push- og pull-bevegelser. De har stålkonstruksjon for å motstå korrosjon og har en enkel design med minimalt med bevegelige deler. Disse aktuatorene har interne, justerbare grensebrytere for brukerkontroll i posisjoneringsapplikasjoner. De er integrert med enkeltledede, rullede gjengeløfteskruer for holdbarhet. Innebygde snekkegir muliggjør stillegående girreduksjon. Disse enhetene har enten helt lukkede viftekjølte eller ikke-ventilerte kabinetter, og ytre rør for å beskytte muttere og skruer mot støv. De er tilgjengelige i automatisk og automatisk tilbakestilling av termisk beskyttelsesvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?