DAYTON 1XFX6 lineær aktuator 115vac 1300 Lb 10 tommer | AF6PXK

DAYTON 1XFX6 Lineær aktuator 115vac 1300 Lb 10 Tommer

På lager
Vare: AF6PXK Modell: 1XFX6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 349 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær aktuator
Kondensator inkludertJa
Kondensator påkrevdJa
Duty Cycle25%
VedleggstypeHelt lukket viftekjølt
Forsterker med full belastning4.2
GirmaterialeStål
Housing MaterialStål
Hz60
Endebryter typeJusterbar
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C / 104 grader F
Motor TypePermanent delt kondensator
MuttermaterialeDelrin
Tiltrukket lengde20.5 "
SkruetypeAcme
Slaglengde10 "
Termisk beskyttelseAutomatisk
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.5775
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)66.55
Skipets bredde (cm)32
HS kode8428900290

Produktdetaljer:

    • Tilbakemeldingssignal (nei)
    • Nominell belastning (1300 lb.)
    • Hastighet @ nominell belastning (8.9 tommer / min.)
    • Drivsystemtype (Acme Worm Gear)

Produktvarianter

ProduktModellDuty CycleVedleggstypeForsterker med full belastningTiltrukket lengdeSpeedTermisk beskyttelsePris
DAYTON 1XFX9 Lineær aktuator 115vac 400 Lb Last | AB4EGG 1XFX925%Helt lukket ikke-ventilert1.420 "8.4 tommer / minuttAutomatisk tilbakestilling6 630 NOK
DAYTON 1XFY1 Lineær aktuator 115vac 300 Lb Last | AB4EGH 1XFY125%Helt lukket ikke-ventilert1.420 "19.4 tommer / minuttAutomatisk tilbakestilling8 786 NOK
DAYTON 1XFX7 Lineær aktuator 115vac 1000 Lb 12 Tommer | AF6PXL 1XFX725%Helt lukket viftekjølt4.220.5 "-Automatisk12 898 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1XFX6 Lineær aktuator 115vac 1300 Lb 10 Tommer
22 349 NOK / enhet