DAYTON 1XFY1 Lineær aktuator 115vac 300 Lb Last | AB4EGH

DAYTON 1XFY1 Lineær aktuator 115vac 300 Lb Last

På lager
Vare: AB4EGH Modell: 1XFY1Kryssreferanse: 5ZC29

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 786 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær aktuator
Omgivelsestemp. Maks (C / F)40C / 104F
Kondensator inkludertJa
Kondensator påkrevdJa
Duty Cycle25%
VedleggstypeHelt lukket ikke-ventilert
Forsterker med full belastning1.4
GirmaterialeStål
GearsMark
Housing MaterialStål
Hz60
Endebryter typeJusterbar
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C / 104 grader F
Motor TypePermanent delt kondensator
MuttermaterialeDelrin
drifts~~POS=TRUNC60 Hz
Nominell belastning (lb)300
Tiltrukket dimensjon (in.)20.00
Tiltrukket lengde20 "
SkruetypeAcme
Speed19.4 tommer / minutt
Slaglengde12 "
Termisk beskyttelseAutomatisk tilbakestilling
Reise~~POS=TRUNC12 "
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.2505
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontinuerlig drift (innen) (194)

Produktvarianter

ProduktModellDuty CycleVedleggstypeForsterker med full belastningTiltrukket lengdeSpeedTermisk beskyttelsePris
DAYTON 1XFX9 Lineær aktuator 115vac 400 Lb Last | AB4EGG 1XFX925%Helt lukket ikke-ventilert1.420 "8.4 tommer / minuttAutomatisk tilbakestilling6 630 NOK
DAYTON 1XFX6 lineær aktuator 115vac 1300 Lb 10 tommer | AF6PXK 1XFX625%Helt lukket viftekjølt4.220.5 "-Automatisk22 349 NOK
DAYTON 1XFX7 Lineær aktuator 115vac 1000 Lb 12 Tommer | AF6PXL 1XFX725%Helt lukket viftekjølt4.220.5 "-Automatisk12 898 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1XFY1 Lineær aktuator 115vac 300 Lb Last
8 786 NOK / enhet