OMRON E3Z-serien, NPN fotoelektrisk sensor


filtre
Krets type: NPN , Elektrisk forbindelse: 2 m kablet kabel , Driftstemp. Område: -25 grader til 55 grader C , Driftsmodus: Valgbar lys eller mørk på , Responstid: 1 msek. , Form: rektangulær
StilModellBody MaterialDybdeIP RatingLengdeKraftbehovetSensing metodeBreddePris (eks. mva)
A
E3ZM-D62 2M
316L Stainless Steel0.83 "67, 69K1.260 "10 til 30 VDCDiffus reflekterende0.43 "5 499 NOK
B
E3ZM-R61 2M
316L Stainless Steel0.83 "67, 69K1.260 "10 til 30 VDCRetroreflekterende0.43 "5 791 NOK
C
E3ZM-T61 2M
316L Stainless Steel0.83 "67, 69K1.260 "10 til 30 VDCGjennom bjelke0.43 "9 036 NOK
D
E3Z-R61
PBT0.79 "671.2 "12 til 24 VDCRetroreflekterende0.41 "2 893 NOK
D
E3Z-T61
PBT0.79 "671.2 "12 til 24 VDCGjennom bjelke0.41 "3 832 NOK
D
E3Z-D61
PBT0.79 "671.2 "12 til 24 VDCDiffus reflekterende0.41 "2 576 NOK
E
E3Z-T61K 2M
PBT0.79 "671.22 "12 til 24 VDCGjennom bjelke0.28 "4 528 NOK
D
E3Z-D62
PBT0.79 "671.2 "12 til 24 VDCDiffus reflekterende0.41 "2 747 NOK
F
E3Z-LS61
PBT0.79 "671.2 "12 til 24 VDCdiffuse0.41 "4 204 NOK

E3Z-serien, NPN fotoelektrisk sensor

Omron E3Z Series NPN fotoelektriske sensorer bruker lysstråler for å oppdage tilstedeværelse eller fravær av objekter, ofte i emballasje, samlebånd og transportsystemer. De sikrer nøyaktig objektplassering, forbedrer effektiviteten ved å automatisere prosesser og forenkler feildeteksjon, forhindrer fastkjøring eller materialmangel. De er IP67 og IP69k klassifisert for forbedret beskyttelse i våte miljøer. Disse fotoelektriske sensorene brukes sjelden i bilindustrien, emballasje, mat og drikke og farmasøytisk industri. De har en gaffeldesign for å eliminere nødvendigheten av justeringer av optiske akser, noe som forbedrer driftseffektiviteten og brukervennligheten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?