Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON E3ZM-R61 2M fotoelektrisk sensor 13.12 fot Npn | AC3MWM 2UUT1

OMRON E3ZM-R61 2M fotoelektrisk sensor 13.12 fot Npn

På lager
Vare: AC3MWM Modell: E3ZM-R61 2MKryssreferanse: 2UUT1
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
5 791 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk sensor
Body Material316L Stainless Steel
Krets typeNPN
Dybde0.83 "
Elektrisk forbindelse2 m kablet kabel
IP Rating67, 69K
Lengde1.260 "
LyskildeRød LED
Maks. Last inn strøm100mA
Maks. Sensing Distance13.12 ft.
Min. Objektstørrelse75mm Dia. Ugjennomsiktig
Driftstemp. Område-25 grader til 55 grader C
DriftsmodusValgbar lys eller mørk på
Kraftbehovet10 til 30 VDC
Responstid1 msek.
Sensing metodeRetroreflekterende
Formrektangulær
Bredde0.43 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8541408000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDybdeIP RatingLengdeKraftbehovetSensing metodeBreddePris
OMRON E3Z-T61 fotoelektrisk sensor 49 fot Npn | AA9LBU 1DU38 E3Z-T61PBT0.79 "671.2 "12 til 24 VDCGjennom bjelke0.41 "3 832 NOK
OMRON E3Z-R61 fotoelektrisk sensor, 13 fot, NPN, rød LED, 2m kabel | AA9LBV 1DU39 E3Z-R61PBT0.79 "671.2 "12 til 24 VDCRetroreflekterende0.41 "2 893 NOK
OMRON E3Z-D61 fotoelektrisk sensor diffus 4 tommers Npn | AA9LBW 1DU40 E3Z-D61PBT0.79 "671.2 "12 til 24 VDCDiffus reflekterende0.41 "2 576 NOK
OMRON E3Z-D62 fotoelektrisk sensor diffus 3 fot Npn | AA9LBX 1DU41 E3Z-D62PBT0.79 "671.2 "12 til 24 VDCDiffus reflekterende0.41 "2 747 NOK
OMRON E3Z-LS61 fotoelektrisk sensor, diffus, forhåndskablet, NPN | AA9LCC 1DU46 E3Z-LS61PBT0.79 "671.2 "12 til 24 VDCdiffuse0.41 "4 204 NOK
OMRON E3Z-T61K 2M fotoelektrisk sensor 49.2 fot Npn | AC3MWG 2UUP9 E3Z-T61K 2MPBT0.79 "671.22 "12 til 24 VDCGjennom bjelke0.28 "4 528 NOK
OMRON E3ZM-T61 2M fotoelektrisk sensor 49.2 fot Npn | AC3MWK 2UUR8 E3ZM-T61 2M316L Stainless Steel0.83 "67, 69K1.260 "10 til 30 VDCGjennom bjelke0.43 "9 036 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON E3ZM-R61 2M fotoelektrisk sensor 13.12 fot Npn
5 791 NOK / enhet