PARKER Trykkregulatorer


filtre
Samsvar: ISO 9001 , Innløpsstørrelse: 1 / 4 " , Maks. Temp.: 150 Grader F , Uttaksstørrelse: 1 / 4 " , Portstørrelse: 1 / 4 "
StilModellBody MaterialTilkoblingstypeHøydeLengdeMaks. PressTrykkjusteringsområdeForsegl materialePris (eks. mva)
A
14R110FC1
-------448NOK
RFQ
A
14R110FC
-------448NOK
RFQ
A
14R011FC1
-------448NOK
RFQ
A
14R011FC
-------448NOK
RFQ
A
14R113FC1
-------448NOK
RFQ
A
14R013FC
-------448NOK
RFQ
A
14R113FC
-------448NOK
RFQ
A
14R111FC1
-------448NOK
RFQ
B
R220G02C
-------5 633 NOK
RFQ
A
14R111FC
-------448NOK
RFQ
A
14R010FC
-------448NOK
RFQ
A
14R010FC1
-------448NOK
RFQ
A
14R013FC1
-------448NOK
RFQ
B
R210G02A
-------4 588 NOK
RFQ
B
R210G02C
-------4 588 NOK
RFQ
C
PR-1-2264-1
Modifisert PTFEPARFLARE5 39 / 64 "2.375 "120 psi0 til 30 psiPTFE13 387 NOK
D
IR4002SK4PXX4B-GR
Rustfritt stålPT4 59 / 64 "2"3000 psi2 til 60 psiPCTFE5 560 NOK
E
ABP1ST23BPX4-GR
Rustfritt stålPT4 29 / 32 "2"750 psi2 til 50 psiPCTFE7 494 NOK
F
IR6004SK4PXX4B-GR
Rustfritt stålPT7 15 / 64 "2"3500 psi10 til 250 psiPCTFE12 687 NOK
F
IR6002SK4PXX4B-GR
Rustfritt stålPT7 15 / 64 "2"3500 psi2 til 60 psiPCTFE10 957 NOK
D
IR4005SK4PXX4B-GR
Rustfritt stålPT4 59 / 64 "2"3000 psi20 til 500 psiPCTFE5 398 NOK
F
IR6001SK4PXX4B-GR
Rustfritt stålPT7 15 / 64 "2"3500 psi1 til 30 psiPCTFE11 829 NOK
E
ABP1ST13BPX4-GR
Rustfritt stålPT4 29 / 32 "2"750 psi1 til 25 psiPCTFE10 673 NOK
F
IR6000SK4PXX4B-GR
Rustfritt stålPT7 15 / 64 "2"3500 psi0 til 10 psiPCTFE11 904 NOK
G
IR5003SK4PXX4B-GR
Rustfritt stålPT5 15 / 64 "2.75 "3500 psi3 til 100 psiPCTFE17 465 NOK
D
IR4001SK4PXX4B-GR
Rustfritt stålPT4 59 / 64 "2"3000 psi1 til 30 psiPCTFE5 506 NOK
D
IR4000SK4PXX4B-GR
Rustfritt stålPT4 59 / 64 "2"3000 psi0 til 10 psiPCTFE5 805 NOK
H
COSM100SORG-GR
Rustfritt stålPT10 17 / 32 "7 7 / 32 "3500 psi0 til 100 psiPCTFE28 579 NOK
E
ABP1ST33BPX4-GR
Rustfritt stålPT4 29 / 32 "2"750 psi3 til 100 psiPCTFE6 284 NOK
E
ABP1ST53BPX4-GR
Rustfritt stålPT4 29 / 32 "2"750 psi20 til 500 psiPCTFE8 075 NOK

Trykkregulatorer

Parker R210/R220-seriens trykkregulatorer er egnet for operasjoner som krever presis lufttrykkregulering i kar og rør for emballasje, luft og gass, fabrikkautomatisering og mat- og drikkebehandlingsanlegg. Disse høypresisjonstrykkregulatorene leverer flertrinnsregulering for maksimal stabilitet og trykkkontroll innenfor 0.1 % nøyaktighet og har SS, sensorelement og sinkkapsling for holdbarhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?