ORBIS Vedlagte lokkbeholdere


filtre
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS
StilModellAntall skilleautomater kortFARGEInnvendig høydeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddeVolumInnvendig lengdePris (eks. mva)
A
FP075 Blå
-Blå6"7.25 "19.75 "11.75 "0.7 cu. ft.16.25 "346NOK
B
FP102 grå
-Grå8.5 "9.75 "20.75 "13.625 "1.0 cu. ft.17.125 "-
RFQ
C
FP075 grå
-Grå6"7.25 "19.75 "11.75 "0.7 cu. ft.16.25 "346NOK
D
NSOAN1215-7 GRÅ
0Grå6.5 "7.5 "12 "15 "-9 13 / 32 "538NOK
E
FP243 Grå
0Grå115 "12 "26.875 "16.8752.3 cu. ft.23.5 "531NOK
F
FP261 Blå
0Blå11.5 "12.5 "23.875 "19.5 "2.7 cu. ft.20.5 "719NOK
G
FP143 Rød
0Rød8.875 "9.875 "21.875 "15.25 "1.4 cu. ft.18.5 "398NOK
H
FP151 grå
0Grå11 2 / 35 "13.75 "22.25 "13 "1.6 cu. ft.18.875 "458NOK
I
FP261 Svart resirkulert
0Svart11.5 "12.375 "23.75 "19.5 "2.7 cu. ft.20.5 "683NOK
J
FP182 grå
0Grå11.75 "13 "21.875 "15.25 "1.8 cu. ft.18 1 / 16 "469NOK
K
FP261 grå
0Grå11.5 "12.5 "23.875 "19.5 "2.7 cu. ft.20.5 "719NOK
I
FP143 Svart resirkulert
0Svart8.875 "9.75 "21.75 "15.125 "1.4 cu. ft.18.5 "376NOK
L
FP22 BLÅ
0Blå15 51 / 64 "17 3 / 32 "21 51 / 64 "15.187 "2.2 cu. ft.19 51 / 64 "572NOK
M
FP403 Blå
0Blå14 "15.625 "27.875 "20.625 "4.0 cu. ft.25 "864NOK
N
FP03 grå
0Grå6.5 "7.75 "11.75 "9.75 "0.3 cu. ft.8 2 / 3 "340NOK
O
FP22 GRÅ
0Grå15 51 / 64 "17 3 / 32 "21 51 / 64 "15.187 "2.2 cu. ft.19 51 / 64 "572NOK
P
FP243 GRØNN
0Grønn11 3 / 64 "12 3 / 32 "26 57 / 64 "16 57 / 64 "2.3 cu. ft.25.187 "531NOK
Q
FP182 GRØNN
0Grønn11.75 "12.875 "21.875 "15.25 "1.8 cu. ft.19.75 "469NOK
R
FP171 GRÅ
0Grå11.25 "12.125 "21 13 / 16 "14 15 / 16 "1.7 cu. ft.18.25 "441NOK
S
FP143 GRÅ
0Grå8.437 "9.375 "21 15 / 16 "15.25 "1.3 cu. ft.18.5 "398NOK
T
FP143 MØRK BLÅ
0Blå8.437 "9.375 "21 15 / 16 "15.25 "1.3 cu. ft.18.5 "398NOK
U
FP143 KLAR
0Gjennomsiktige8.437 "9.375 "21 15 / 16 "15.25 "1.3 cu. ft.18.5 "590NOK
V
FP243 Blå
0Blå11.5 "12 "26.875 "16.8752.3 cu. ft.23.5 "531NOK
W
FP182 Blå
0Blå11.75 "13 "21.875 "15.25 "1.8 cu. ft.18 1 / 16 "469NOK
X
FP403 Rød
0Rød14 "15.625 "27.875 "20.625 "4.0 cu. ft.25 "864NOK
Y
FP151 Blå
0Blå11 2 / 35 "13.75 "22.25 "13 "1.6 cu. ft.18.875 "458NOK
Z
FP60 Grå
0Grå18 13 / 16 "20.5 "30 "22 "6.49 cu. ft.28 11 / 16 "2 285 NOK
A1
FP03 Klar
0Gjennomsiktige6.5 "7.75 "11.75 "9.75 "0.3 cu. ft.8 2 / 3 "413NOK
B1
FP06 Klar
0Gjennomsiktige8 4 / 5 "9 7 / 10 "15 1 / 5 "10 9 / 10 "0.6 cu. ft.12 1 / 5 "515NOK
A1
FP075 Klar
0Gjennomsiktige6"7.25 "19.75 "11.75 "0.7 cu. ft.16.125 "545NOK
C1
FP182 Klar
0Gjennomsiktige11 13 / 16 "13 "21.75 "15.25 "1.8 cu. ft.18 1 / 16 "682NOK
D1
FP261 Klar
0Gjennomsiktige11.5 "12.5 "23.875 "19.5 "2.7 cu. ft.20.5 "929NOK
D1
FP243 Klar
0Gjennomsiktige11.5 "12 "26.875 "16.875 "2.3 cu. ft.23.5 "926NOK
E1
FP182 Rød
0Rød11.75 "13 "21.875 "15.25 "1.8 cu. ft.18 1 / 16 "469NOK
F1
FP243 Rød
0Rød11.5 "12 "26.875 "16.8752.3 cu. ft.23.5 "531NOK
G1
FP261 Rød
0Rød11.5 "12.5 "23.875 "19.5 "2.7 cu. ft.20.5 "719NOK
H1
FP403 grå
0Grå14 "15.625 "27.875 "20.625 "4.0 cu. ft.25 "864NOK
I
FP182 Svart resirkulert
0Svart11.75 "12.75 "21.75 "15.125 "1.8 cu. ft.18 1 / 16 "445NOK
I
FP243 Svart resirkulert
0Svart11.5 "12.5 "26.75 "17 "2.4 cu. ft.23.5 "501NOK
I1
FP06 Blå
7Blå8 4 / 5 "9 7 / 10 "15 1 / 5 "10 9 / 10 "0.6 cu. ft.12 1 / 5 "389NOK
J1
FP06 grå
7Grå8 4 / 5 "9 7 / 10 "15 1 / 5 "10 9 / 10 "0.6 cu. ft.12 1 / 5 "389NOK
K1
FP32 grå
7Grå12.25 "13 "39 "14 "3.3 cu. ft.36 "1 240 NOK
L1
FP19 grå
7Grå11.75 "13 "23.5 "15.75 "1.9 cu. ft.19 "528NOK
M1
FP13 grå
7Grå10.5 "11.625 "20.625 "13.25 "1.4 cu. ft.17 "634NOK
N1
FP08 grå
7Grå5.5 "6.5 "20.625 "13.5 "0.8 cu. ft.18 "510NOK
O1
FP03 Blå
7Blå6.5 "7.75 "11.75 "9.75 "0.3 cu. ft.8.75 "340NOK

Vedlagte lokkbeholdere

Orbis påmonterte lokkbeholdere har høy tetthet polyetylen / polypropylen / plastkonstruksjon og et låsbart, hengslet lokk for å forhindre hærverk; ideell for plukk- og fraktapplikasjoner i delt sak. Disse RoHS-kompatible beholderne er integrert med konturerte håndtak for enkel håndtering og dimensjonal konsistens. De kan enkelt stables med lokket lukket og nestes når det åpnes for optimal plassbruk. Disse enhetene har et hurtigutløsingsområde på det festede hengslede dekselet og ender, for enkel avlesning og er tilgjengelige i lasthåndteringskapasiteter fra 40 til 70 lb.
Raptor Supplies tilbyr også Orbis landbrukscontainere med alle de nevnte funksjonene sammen med ventilerte vegger og en ventilert bunn.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?