Orbis Fp19 Grå | 10e131 | Vedlagt lokkbeholder 1.9 Cu Feet Grå | Norge
ORBIS FP19 Grey Attached Lokk Container 1.9 Cu Feet Grå | AA2CYU 10E131

ORBIS FP19 Grått festet lokkbeholder 1.9 Cu Feet Grå

Varenummer: AA2CYU Modell: FP19 gråKryssref: 10E131
På lager

Få tak i det onsdag, Februar 26

537NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

SakPåsatt lokkebeholder
FARGEGrå
Innvendig høyde11.75 "
Innvendig lengde19 "
Innvendig bredde12.5 "
Lastekapasitet70 lb.
Materiale Polyetylen med høy tetthet
Antall skilleplasser lang5
Antall skilleplasser kort7
Utenfor høyde13 "
Utenfor lengde23.5 "
Utenfor bredde15.75 "
Volum1.9 cu. ft.
Volumkapasitet1.9 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.11
Skipets høyde (cm)33.27
Skipets lengde (cm)59.94
Skipets bredde (cm)39.88
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInnvendig høydeInnvendig lengdeInnvendig breddeLastekapasitetMateriale Antall skilleplasser langAntall skilleplasser kortPris
ORBIS FP03 Blue Attached Lokk Container 0.3 Cu Feet Blue | AA2CYM 10E125 FP03 BlåBlå6.5 "8.75 "6.5 "70 lb.Polyetylen med høy tetthet57316NOK
ORBIS FP06 Blue Attached Lokk Container 0.6 Cu Feet Blue | AA2CYN 10E126 FP06 BlåBlå8 4 / 5 "12 1 / 5 "7 3 / 10 "70 lb.Polyetylen med høy tetthet57361NOK
ORBIS FP075 Blue Attached Lokk Container 19-3/4 x 11-3/4 x 7-1/4 Blue | AA2CYP 10E127 FP075 BlåBlå6"16.25 "8.625 "70 lb.Polyetylen med høy tetthet--324NOK
ORBIS FP08 Grey Attached Lokk Container 0.8 Cu Feet Grå | AA2CYQ 10E128 FP08 gråGrå5.5 "18 "11.375 "70 lb.Polyetylen med høy tetthet57518NOK
ORBIS FP13 grått festet lokkbeholder 1.4 Cu Feet Grå | AA2CYT 10E130 FP13 gråGrå10.5 "17 "10.375 "70 lb.Polyetylen med høy tetthet57591NOK
ORBIS FP32 grått festet lokkbeholder 3.3 Cu Feet Grå | AA2CYV 10E132 FP32 gråGrå12.25 "36 "11 "70 lb.Polyetylen med høy tetthet571 258 NOK
ORBIS FP60 Grey Attached Lokk Container 6.49 Cu Feet Grå | AB6GTL 21P615 FP60 GråGrå18 13 / 16 "28 11 / 16 "20 13 / 16 "70 lb.Polyetylen med høy tetthet--1 870 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORBIS FP19 Grått festet lokkbeholder 1.9 Cu Feet Grå
537NOK / enhet